「青色回転灯」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-B
寸法(mm)Φ110×53.8
色青色
質量(g)390
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
電流(A)3.3(12V時)
規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1
電圧(V)DC11-36
構造発光部:青色LED+青色カバー
本体黒色アルマイト処理アルミ製
レンズポリカーボネート製
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
LEDオスラム社製
ケーブル長(cm)50
防水保護等級IP67
発光パターン11種類
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
型式MF30W-1224B
寸法(mm)163×110
色青色
質量(g)600
切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触
規格CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)DC11-30
構造発光部:青色LED+青色カバー
本体樹脂製
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
EMC規格ノイズ対策品
LEDオスラム社製 3W×12
防水保護等級IP66
発光パターンフラッシュパターン 6種類
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
関連キーワード