垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!。船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で。より「くっきり」とした画面を実現!。待望のフルガラスフロント仕様!!。AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット
セット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書
質量(kg)6.3
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)48
入力電圧(V)DC12~28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190
表示部304.1×228.1mm
コントラスト比800=1
画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)
表示色1,670万色
解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)
画面サイズ15インチ
信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~50
最大輝度(cd/m2)1000
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はAC100-240V
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100-240
消費電力(W)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75
画面サイズ15インチTFT LCD
言語表示日本語含む8か国語
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
17インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。接続ケーブル20m付き。ステンレス製モニタースタンド付き。電源はAC100-240V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700
質量(kg)2.2
電圧(V)AC100-240
消費電力(W)15
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カメラ】80×75×75【モニター】380×330×43(画面本体のみ)
言語表示日本語含む8か国語
画素数【モニター】1024×600/800×480
モニタ17インチTFT LCD
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
リフレッシュレート(Hz)【垂直走査周波数】60コマ/秒(60Hz)
メーカー商品外部カメラEC-20・ECW-21用接続ケーブル。高品質ダブルシールド信号ケーブル
電圧(V)DC12/24
ケーブル長(m)両側4Pコネクター付き20
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ1台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可←購入の際はこちらをクリック。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
質量(g)モニター:830
電圧(V)DC12-32
入力AV入力:4CH AHD
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)●モニター:185×127×30(本体画面のみ)●防水カメラ:78×75×50
走査周波数(垂直)(リフレッシュレート)60コマ/秒(60Hz)
対応信号型式:PAL/NTSC
言語表示モニター:日本語・英語・その他
画素数モニター:1024×600
フレームレート25-30fps
画面仕様モニター:7インチTFT LCD(LEDバックライト)
適合カメラ接続可能:ECW-21(推奨)・EC-20
対応VESA規格30×38mm
輝度(cd/m2)バックライト:450
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能。本体ABS樹脂製。DC12/24V選択式(24V用は+4950円)
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)
質量(kg)2.2
電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)
消費電力(W)15
対応日本語含む8か国語
周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート)
入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【モニター】380×330×43(画面のみ)
解像度1024×768(XGA)
モニタ17インチTFT LCD
フレームレート25-30fps
対応VESA規格75×75mm
防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター。最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様。屋外でも日中鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット
セット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書
質量(kg)3.6
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)17
入力電圧(V)DC12~28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118
表示部158.4×211.2mm
コントラスト比1200=1
画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)
表示色262万色
解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)
画面サイズ10.4インチ
信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~50
最大輝度(cd/m2)1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切替可能)。サビに強いステンレス製金具付き。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
寸法(mm)カメラ:W80×L75×H75
質量(g)220
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)0.6
視野角水平角度:90~110°、垂直角度:90°
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級:IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能。本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製。DC12-32V。ワイヤレスリモコン付き。表示言語 日本語選択可。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。2025年モデル。1年保証
セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード
質量(g)1200
電圧(V)DC12~32
入力【RCA(AV)】4CH AHD
適合機器【接続可能カメラ】ECW-21(推奨)ECW-20など【接続可能機器】RCA出力機器(ナイトウェーブなど)
信号形式PAL/NTSC
対応日本語・英語・その他
周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【モニター】267×173×31(本体画面のみ)
画素数1024×600
モニタ10.1インチTFT LCD、LEDバックライト
フレームレート25-30fps
対応VESA規格50×50mm
輝度(cd/m2)【バックライト】450
1式
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はDC12V・DC24Vから選択
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC
質量(kg)1.8
電圧(V)DC12/24選択
消費電力(W)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75
画面サイズ15インチTFT LCD
言語表示日本語含む8か国語
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。接続ケーブル20m付き。ステンレス製モニタースタンド付き。電源はDC12V・DC24Vから選択。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
質量(kg)2.2
電圧(V)DC12/24選択
消費電力(W)15
信号形式PAL/NTSC
対応日本語含む8か国語
周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×75×75、【モニター】380×330×43(画面本体のみ)
画素数【モニター】1024×600/800×480
モニタ17インチTFT LCD
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により、上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格に対応。高さ135mm。ベース面は強力両面接着シール付き。Φ4穴×5
付属品ネジ滑り止め液
寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124
質量(g)270
角度(°)【周囲調整】360
対応4インチ~11インチ
対応VESA規格25×25、30×38
1式
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ124mm。両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
付属品ネジ滑り止め液
寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124
質量(g)270
角度(°)【周囲調整】360
対応4インチ~11インチ
対応VESA規格25×25、30×38
1式
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により 上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ135mm。両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
付属品ネジ滑り止め液
寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124
質量(g)270
角度(°)【周囲調整】360
対応4インチ~11インチ
対応VESA規格25×25、30×38
1式
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ155mm。モニター面とベース面は同サイズ
付属品ネジ滑り止め液
寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124
質量(g)270
角度(°)【周囲調整】360
対応4インチ~11インチ
対応VESA規格25×25、30×38
1式
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ135mm
付属品ネジ滑り止め液
寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124
質量(g)270
角度(°)【周囲調整】360
対応4インチ~11インチ
対応VESA規格25×25、30×38
1式
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
9インチTFT液晶モニター!。舶用暗視カメラ「ナイトウエーブ」NIGHTWAVE(ヤンマー製)接続可。高画質。4分割画面仕様。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。電源DC12/24V共用。ワイヤレスリモコン付き。信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可(専用変換コネクター準備中)。埋め込み設置可
セット内容モニター1台・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)約8
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30(9インチ)
言語表示日本語含む8か国語
画素数1024×600/800×480
信号入力RCAプラグ
モニターサイズ9インチTFT LCD
輝度(cd/m2)300
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はDC12V・DC24Vから選択
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC
質量(kg)1.8
電圧(V)DC12/24選択
消費電力(W)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75
画面サイズ15インチTFT LCD
言語表示日本語含む8か国語
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
関連キーワード