「0.75sq電線」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター!
プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固
キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満
オス・メスプラグ セット品
材質(本体)樹脂製
外径×内径(Φmm)5.5×2.1
電線仕様14AWG・0.75SQ以下
1式
¥389
税込¥428
当日出荷
キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq
外径×内径(Φmm)5.5×2.1
電線仕様18AWG・0.75SQ以下
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
7.5Aまでの回路へ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)
ケーブルAWG18・0.75SQ付き
7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ
全長(mm)300
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG18・0.75SQ
防水防水型
強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。7Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。防水等級IPX4。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG18・0.75SQ付き。2A平型ヒューズ付き
付属品専用ヒューズ(2A
型式ILF-18W
全長(mm)130×2本
タイプ強力防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)7まで
電線仕様AWG18・0.75SQ
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
関連キーワード