カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(278)
  • バッテリー・電装(11)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(108)
  • SMC(821)
  • トヨタ(574)
  • RS PRO(528)
  • ホンダ(320)
  • 三木プーリ(309)
  • BIGM(丸山製作所)(281)
  • エスコ(280)
  • omron(オムロン)(262)
  • フエニックス・コンタクト(261)
  • TRACO POWER(211)
  • 三菱ふそう(188)
  • 大阪魂(174)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(166)
  • YAMAHA(ヤマハ)(137)
  • IDEC(和泉電気)(128)
  • カシムラ(116)
  • ミツビシ(116)
  • 三菱電機(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-24」の検索結果

308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテック

    ワイヤレスリレー DC12-24V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    欠品中
    ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト
    付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
  • ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテック

    ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    37,980税込41,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き マリンテック

    ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き

    マリンテック
    749税込824
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL300-1224B寸法(mm)145×300×22質量(g)420消費電力(W)10全光束(Lm)1000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテック

    LEDサーチライト MS70-1224 12/24V

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1式
    6日以内出荷
    塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
    寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用 マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。スイッチの電流容量6A。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL450-1224B寸法(mm)145×450×22質量(g)650消費電力(W)16全光束(Lm)1600色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) マリンテック

    LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)

    マリンテック
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
    仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用 マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-DC使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
  • LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V

    マリンテック
    8,998税込9,898
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
  • LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID60-1224A寸法(mm)Φ74×11質量(g)30電源(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度3000K明るさ(Lm)180
  • LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V

    マリンテック
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID180-1224AS寸法(mm)Φ180×16質量(g)200備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
  • LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID140-1224AS寸法(mm)Φ140×16質量(g)120備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
  • LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID180-1224A寸法(mm)Φ180×16質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V

    マリンテック
    3,698税込4,068
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120
  • 走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V マリンテック

    走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V

    マリンテック
    97,980税込107,778
    1式
    6日以内出荷
    ・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
    型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
  • LEDドームライト MID140-1224B マリンテック

    LEDドームライト MID140-1224B

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
  • LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)

    マリンテック(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
    質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
  • LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1式ほか
    当日出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
    質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式

    マリンテック
    749税込824
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ。LEDリングが点灯。DC12~24V用。スイッチ容量は1Aまで。オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:12mm。リレースイッチとしても最適!。発光色は3色から選択。1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に質量(g)5寸法(Φ×高さH)(mm)12×26入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)1(最大)取付穴径(Φmm)推奨:12保証期間1年間スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当
  • LEDドームライト MID60-1224B マリンテック

    LEDドームライト MID60-1224B

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    質量(g)30電圧(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
  • LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
    質量(g)5スイッチ容量5Aまで
  • LED水中灯 MLA200-1224 マリンテック

    LED水中灯 MLA200-1224

    マリンテック
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
    材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
  • LEDエマージェンシースイッチ マリンテック

    LEDエマージェンシースイッチ

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防水緊急停止スイッチ!(エマージェンシースイッチ) 緊急時用マッシュルーム型押しボタンスイッチ 防水等級IP64 赤いLEDライトは常時点灯または押したときに点灯可能 DC12~24V用 スイッチ容量は3Aまで。 緊急時にボタンを押し停止・ボタンを45度回すと元に戻り解除
    質量(g)5電源(V)DC12/24発光色赤色スイッチング方式ラッチ式防水保護等級IP64相当スイッチ容量3Aまで
  • LEDドームライト MID180-1224B マリンテック

    LEDドームライト MID180-1224B

    マリンテック
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
    質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
  • LED水中灯 MLA100-1224 マリンテック

    LED水中灯 MLA100-1224

    マリンテック
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
    材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
  • 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック

    超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
  • LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
    寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー取付穴径(Φmm)22(推奨)防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • エンジン始動用プッシュスイッチ マリンテック

    エンジン始動用プッシュスイッチ

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    6日以内出荷
    エンジンスタートストップ スイッチ。自動車と船舶両用便利なスイッチ。簡単操作で素早く始動停止が可能。車両だけでなく、船舶用途にも使用可能。ABS製で耐摩耗性に優れ、長寿命。直感的で快適な操作性。12-24V対応。耐久性に優れた設計。1年保証
    質量(g)36定格電圧(V)DC12-24接触抵抗(mΩ)50Ω保証期間1年間素材ABS絶縁抵抗100ΜΩ動作電流(A)50
  • LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 緑色 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 緑色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    当日出荷
    望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
    寸法(mm)Φ19×20質量(g)5スイッチモーメンタリー方式発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択電源(DC-V)12/24取付穴径(Φmm)推奨:19防塵防水性能IP67相当スイッチ容量13Aまで
  • LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    質量(g)26スイッチオルタネイト式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • LEDサーチライト マリンテック

    LEDサーチライト

    マリンテック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。電圧12/24Vどちらにも対応。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。最高到達距離 約1183m。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。ジョイスティック式リモコン標準装備
    セット内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m寸法(mm)200×214×214質量(kg)2.5材質(本体)ASA樹脂規格国際:CE/FCC/TELEC、R005-102691電圧(V)DC12/24消費電力(W)50角度(°)上下俯角:135ランプLED色温度(K)5700~6000到達距離(m)ワイヤレスリモコン:約70光度(cd)350000IP等級IP66
  • 超薄型LEDプッシュスイッチ マリンテック

    超薄型LEDプッシュスイッチ

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・ハンダ取付。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)10タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー保証期間1年間LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85防水性IP65取付穴径(mm)19
  • LEDフラッシュライト 青色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 青色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    当日出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224B寸法(mm)163×110青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • LEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付 マリンテック

    LEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付

    マリンテック
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    仕様スイッチ付質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
  • LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付 マリンテック

    LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    仕様スイッチ付質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
  • LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    6日以内出荷
    プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
    型式MPS5-1224WB-WPM(白色)、MPS5-1224R-WPM(赤色)、MPS5-1224Y-WPM(黄色)、MPS5-1224G-WPM(緑色)、MPS5-1224B-WPM(青色)質量(g)5電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択寸法(Φ×mm)19×20取付穴径(Φmm)推奨:19防水性IP67相当スイッチ容量13Aまで
  • 超薄型LEDプッシュスイッチ シールド仕様 マリンテック

    超薄型LEDプッシュスイッチ シールド仕様

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・本体とケーブル接続部はシールド仕様なので防水性UP!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)20タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19