エンジン始動用プッシュスイッチ
エンジンスタートストップ スイッチ
自動車と船舶両用便利なスイッチ
簡単操作で素早く始動停止が可能
車両だけでなく、船舶用途にも使用可能
ABS製で耐摩耗性に優れ、長寿命
直感的で快適な操作性
12-24V対応
耐久性に優れた設計
1年保証
- 質量(g)
- 36
- 定格電圧(V)
- DC12-24
- 接触抵抗(mΩ)
- 50Ω
- 保証期間
- 1年間
- 素材
- ABS
- 絶縁抵抗
- 100ΜΩ
- 動作電流(A)
- 50
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ































