カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(25)
  • Jackery(ジャクリ)(20)
  • エスコ(18)
  • JAPANNEXT(18)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • 大橋産業(BAL)(8)
  • CKD(8)
  • 日動工業(8)
  • Hongfa(ホンファ)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 北陽電機(7)
  • RS PRO(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • TogoPower(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V10A」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズボックス マリンテックヒューズボックスマリンテック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1式ほか
当日出荷から6日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へタテ型コンパクトタイプDC12-24V用6回路用ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス マリンテックヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックスマリンテック
2,998税込3,298
1式
当日出荷
タテ型コンパクトタイプDC12-24V用6回路用/ヒューズ付き(5A・10A・15A・20A入り)
付属品ヒューズ・カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ型式FB-6A電圧(V)DC12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×53最大電流(A)(1回路)30まで、(6回路)100まで
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~40Aまで)ケーブルAWG10・5.5SQ付き40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
角型ロッカースイッチ オルタネイト マリンテック角型ロッカースイッチ オルタネイトマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ防水規格IP68青色LEDランプ付き平型差込端子付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式取付穴37.5×22mm電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
平型ヒューズ(5個入り) マリンテック平型ヒューズ(5個入り)マリンテック
249税込274特価
1式
当日出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム! 10種類・最大40Aまで選択可能 高品質ヒューズ DC12V・24V・36V・48V直流用 汎用インラインヒューズ
シガーソケットプラグケーブル マリンテックシガーソケットプラグケーブルマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)電流は約10A!12V 約12Wまでの機器に使用可出力はDCプラグへ赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
角型ロッカースイッチ モーメンタリー マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリーマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ防水規格IP68青色LEDランプ付き平型差込端子付きモーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態各種分電盤・ホーンなどのスイッチに
付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチモーメンタリー式取付穴37.5×22電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
ヒューズボックス マリンテックヒューズボックスマリンテック
4,898税込5,388
1式
5日以内出荷
LEDインジケーター付!平型ヒューズ付きのヒューズボックス12-24V用8回路用/ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)プラス側のみ
付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本電圧(V)12/24最大電流(A)1回路:30まで、8回路:100まで
ヒューズボックス 20回路 マリンテックヒューズボックス 20回路マリンテック
9,998税込10,998
1式
4日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックス!12-24V用平型ヒューズ用10回路用×2 合計20回路ヒューズ付き(5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A入り)回路が2ブロックに分散され安全な設計バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(66種類入り)取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本・ヒューズリムーバー(取外し用具)2個・ヒューズ型式FB-20寸法(mm)207×83×40電圧(V)12/24最大電流(A)【1回路】30まで
防水平型ヒューズホルダー マリンテック防水平型ヒューズホルダーマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
強力防水型!固定式!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー40Aまでの回路へシリコン製シーリングガスケット付きDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ネジなどで固定可能ケーブルAWG10・5.5SQ付き40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQケーブル長(mm)130×2本防水保護等級IPX4
LED調光器 ワイヤレスリモコン付 マリンテックLED調光器 ワイヤレスリモコン付マリンテック
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器リモコン到達可能距離:約10~15mリモコン上下ボタンの長押しで調光量調節10AまでのLED照明にご使用ください12V/24V兼用のLED製品では使用不可
付属品キーホルダー型リモコン型式DM30R質量(g)20寸法L67ΧW33ΧH33電圧(V)DC12-24出力240W(24Vの場合)電源10A到達距離(m)リモコン:約10~15動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテックマキシヒューズホルダー 本体のみマリンテック
2,398税込2,638
1式
4日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用\インライン接続ヒューズ選択式ケーブルAWG10・5.5SQ付き61Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)61まで電線仕様AWG8・8SQ
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12Vマリンテック
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)は過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい非常に安全なリチウムイオン電池近年、工業・農業・EV車業界ではこのバッテリーに移行しつつありますDC12V電源専用DC24V利用の場合、直列接続不可並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)他メーカーとの組み合わせ不可10秒で60A以上を検知すると保護回路により電流が停止走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能エンジン始動用バッテリーとしては使用不可無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)生産工場でISO認可 ISO 14001/ISO 90011年保証2025年モデルオプションとして 走行充電器SBC60-12との組み合わせで充電効率UP!
寸法(mm)180×165×75質量(kg)2.3規格組み合わせ規格:4S4P温度範囲(℃)充電温度範囲:0 - 45、放電温度範囲:-20 - +60定格電圧 DC V12定格容量20AH保証期間1年充電電流(A)最大15最大負荷(W)≦300保管温度(℃)長期保管出力:-10 - +45最大ピーク電流(A)ピーク放電電流:60, 10Sec最大放電電流(A)30充放電回数(回)3000
マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテックマキシヒューズホルダー 本体のみマリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式ケーブルAWG10・5.5SQ付き49Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)49まで電線仕様AWG10・5.5SQ
チャージコントローラー マリンテックチャージコントローラーマリンテック
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで・3段階のPWM充電制御・大型LCDディスプレイ搭載・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応・12V/24V自動認識機能・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)・タイマー機能付き・1年保証
質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
ディスプレイ付きポータブル電源BOX マリンテックディスプレイ付きポータブル電源BOXマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用OUTPUT×3:出力用シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備最大13台同時接続可能アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える過負荷時に作動する回路ブレーカー付き内部温度センサーが作業環境の温度を表示2026年モデル
付属品入力専用ケーブル2m(ADS5.5-R2)1本・取付専用金具セット1式材質ABSプラスチック寸法(mm)170×120×56質量(g)600電流(A)(最大)合計50入力電圧(V)DC12-24バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲルプラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)保証期間1年ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)使用環境温度(℃)-5~55入力電流(A)10各種認証UL 94V-0USBポート5V-2.4A(12W)USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12Vマリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)は過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい非常に安全なリチウムイオン電池近年、工業・農業・EV車業界ではこのバッテリーに移行しつつありますDC12V電源専用DC24V利用の場合、直列接続不可並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)他メーカーとの組み合わせ不可10秒で20A以上を検知すると保護回路により電流が停止走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能エンジン始動用バッテリーとしては使用不可無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)生産工場でISO認可 ISO 14001/ISO 90011年保証2025年モデルオプションとして 走行充電器SBC60-12との組み合わせで充電効率UP!
寸法(mm)151×94×65質量(kg)1.5規格組み合わせ規格:4S2P温度範囲(℃)充電温度範囲:0 - 45、放電温度範囲:-20 - +60定格電圧 DC V12定格容量10AH保証期間1年充電電流(A)最大5最大負荷(W)≦100保管温度(℃)長期保管出力:-10 - +45最大ピーク電流(A)ピーク放電電流:20, 10Sec最大放電電流(A)10充放電回数(回)3000
角型ロッカースイッチ オルタネイト式 マリンテック角型ロッカースイッチ オルタネイト式マリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
分電盤・表示盤用 防水ロッカースイッチ!アルミニウムプレート仕様ON-OFF防水ロッカースイッチスイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造防水規格IP65青色LEDランプ付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに取付穴サイズ:37.5x22(mm)
型式RSMA-3極数3極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
スライドボリューム付き LED調光器 マリンテックスライドボリューム付き LED調光器マリンテック
7,698税込8,468
1式
6日以内出荷
DC12V用10Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可樹脂製アルミ製化粧塗装仕様アルミニウムパネルON-OFFロッカースイッチ付き12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式SDM-6寸法(mm)【下穴】60×48出力(W)≦120定格電流(A)【メーカー表示値】10入力電圧(V)DC12寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】72×76×40ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、白色(PWM)
角型ロッカースイッチ 3連パネル マリンテック角型ロッカースイッチ 3連パネルマリンテック
5,798税込6,378
1式
9日以内出荷
分電盤・表示盤用 防水3連スイッチパネル!3連アルミニウム埋め込みパネルON-OFF防水ロッカースイッチ付きパネルはヘアライン仕様アルマイト処理スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造防水規格IP65配線済青色LEDランプ付き平型差込端子付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持取付穴サイズ:37.5x22(mm)
付属品M4タッピングネジ4本・配線ケーブル1式・表示シール100種類型式RSMA-3-3寸法(mm)100.5×68×80極数3極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつきマリンテック
6,898税込7,588
1式
当日出荷
DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に樹脂密閉タイプの防水型!本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大10Aまで変換効率は90%以上DCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD0835-12V10AP本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)10(最大)定格出力電力(W)120プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
6,498税込7,148
1式
6日以内出荷
材質(本体)アルミ筐体モールド質量(g)230使用温度(℃)50以下出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC20-72出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×76 ※取付部を含む保証期間1年ケーブル長(mm)120最大出力電力(W)120防水保護等級IP67