カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(55)
  • TRACO POWER(42)
  • CIO(42)
  • M&H(40)
  • コーセル(32)
  • プロテック(32)
  • カシムラ(28)
  • XP POWER(27)
  • OWLTECH(オウルテック)(22)
  • MOTTERU(19)
  • TDKラムダ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 多摩電子(16)
  • 三木プーリ(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • エアージェイ(14)
  • サンワサプライ(12)
  • 岩崎電気(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 30w」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換電源アダプター 12V用 マリンテック

    変換電源アダプター 12V用

    マリンテック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    家庭用電源AC100VをDC12Vに変換! DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
    付属品DCプラグつきケーブル(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240保証期間1年
  • LEDフラッシュライト 青色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 青色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    当日出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224B寸法(mm)163×110青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L

    マリンテック(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1式
    欠品中
    海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30全揚程(m)7外径(Φmm)11/13最大吐出量(L/min)13・200GPH材質(ケース)ABS樹脂製電源ケーブル1.5m
  • 変換電源アダプター 30Wまで マリンテック

    変換電源アダプター 30Wまで

    マリンテック
    2,098税込2,308
    1式
    6日以内出荷
    DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源。8種DCプラグ付きケーブル付属!すぐに使えて便利。3V-12V 2A 技術者 評価 試験用可変電源。USB対応。屋内仕様(屋外使用不可)。連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内。RoHS認証取得。1年保証
    付属品DCプラグ8種/調節キー型式D12V-2A8寸法(mm)81×48×33出力電圧(V)DC3/4.5/5/6/7.5/9/12入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)2(MX)周波数50/60Hzプラグ8種ケーブル長(cm)110出力電力(W)30
  • LEDフラッシュライト 白色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 白色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!。本体は軽量かつ防水構造となっております。出力30W タイプ。白色発光ダイオード+クリアカバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224W寸法(mm)163×110白色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:白色LED+クリアカバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • LEDフラッシュライト 赤色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 赤色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!。本体は軽量かつ防水構造となっております。出力30W タイプ。赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224R寸法(mm)163×110赤色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:赤色LED+赤色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • LEDフラッシュライト  黄色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 黄色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224Y寸法(mm)163×110黄色(アンバー)質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W マリンテック

    オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品
    仕様2020年モデル質量(g)480電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)111×92×51
  • LEDフラッシュライト 緑色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 緑色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。緑色発光ダイオード+緑色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224G寸法(mm)163×110緑色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:緑色LED+緑色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • LED投光器 ワークライト 30W マリンテック

    LED投光器 ワークライト 30W

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1式
    6日以内出荷
    ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ドイチェコネクター型式WL30W-1224寸法(mm)W125×H87×D75質量(g)890規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)30本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)2550色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用

    マリンテック
    8,398税込9,238
    1式
    6日以内出荷
    横型送風機。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
    寸法(mm)209×116×135質量(kg)0.31取付4mm穴(4ヶ所)出力(W)30電流(A)2.5電圧(V)DC12風量130CFM(220m3/m)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)76(3インチ)
  • オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W マリンテック

    オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    新型30WデッキライトMLS型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 本体背面の防水スイッチでON、OFF点灯可能 オスラム製1WLED素子を30個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間エージングテスト済み ノイズ対策品
    仕様2020年モデル質量(g)550電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)110×111×35
  • ソーラー充電セット M30-12(12V仕様) マリンテック

    ソーラー充電セット M30-12(12V仕様)

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    5日以内出荷
    本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約2.5A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
    セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)3.4出力(W)30電流(A)最大動作1.74電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)413×678×26動作電圧(V)最大17
  • ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテック

    ワイヤレスリレー DC12-24V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    当日出荷
    ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト
    付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂筐体防水シールドタイプ。入力電圧DC20-60Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。屋外で使用可能な防滴仕様。電流は最大5Aまで。防水規格IP67。変換効率は90%以上
    用途広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に使用温度(℃)50以下出力電流(A)5(最大)保証期間1年防水性IP67
  • 9インチモニターカメラ マリンテック

    9インチモニターカメラ

    マリンテック
    42,980税込47,278
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
    電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC機能夜間撮影寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75防塵防水性能IP65延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
  • 9インチモニター RCA仕様 マリンテック

    9インチモニター RCA仕様

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    9インチTFT液晶モニター!。 舶用暗視カメラ「ナイトウェーブ(NIGHTWAVE)」接続可。 高画質。 4分割画面仕様。 サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。 電源DC12/24V共用。 ワイヤレスリモコン付き。 信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。 暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可能。 埋め込み設置可
    セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書電圧(V)DC12~24消費電力(W)約8信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480対応インチサイズ9信号入力RCAプラグモニターサイズ9インチTFT LCD輝度(cd/m2)300
  • 9インチモニターカメラ 2個セット マリンテック

    9インチモニターカメラ 2個セット

    マリンテック
    45,980税込50,578
    1式
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
    セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
  • マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテック

    マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き

    マリンテック
    76,980税込84,678
    1式
    6日以内出荷
    太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用。OEMによるコスト削減品。フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適。表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製。12Vバッテリー充電用。バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し。2022年モデル。お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51まで。チャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)
    質量(kg)4タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)130電圧(V)12パネルサイズ(mm)1060×680×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大6.57
  • マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテック

    マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き

    マリンテック
    32,980税込36,278
    1式
    6日以内出荷
    太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品。フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用。パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデル。お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで。【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
    付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書質量(kg)1.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)30電圧(V)12パネルサイズ(mm)560×350×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大1.52
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    電圧(V)DC12-24対応多くのPC/スマホ/音楽プレイヤーなど保証期間1年USBポートQC3.0/USB Type-C
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    材質(本体)アルミ筐体モールド質量(g)230使用温度(℃)50以下出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC20-72出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×76 ※取付部を含む保証期間1年ケーブル長(mm)120最大出力電力(W)120防水保護等級IP67
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット

    マリンテック
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-1質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット

    マリンテック
    129,800税込142,780
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-4質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット

    マリンテック
    109,800税込120,780
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-3質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット

    マリンテック
    88,980税込97,878
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-2質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ2台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm