カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • SONY(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • GSユアサ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • 小林金物(2)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2)
  • キングジム(1)
  • サンドビック(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • T-fal(ティファール)(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ムサシ(1)
  • プロト(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210h52」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
日立バッテリー純正ターミナルDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ10mmボルトで固定するタイプ
仕様推奨ターミナル(mm):R型/10mm型式BT-6備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可
用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
1,598税込1,758
1式
欠品中
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへセイワ工業製・最もポピュラーな商品
仕様推奨ターミナル(mm):R型/10mm型式BT-5備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
1,098税込1,208
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ10mmボルトで固定するタイプステンレス丸座金付き
仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ工具を使わずに取り付け可能蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)
仕様推奨ターミナル:R型/8mm備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック
2,098税込2,308
1式
4日以内出荷
新型タイプD型ターミナル用短絡事故防止腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付きターミナルは6角穴付きボルトで固定ケーブルは挟み込み接続式接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とするこのバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付けるスペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電するこの場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W マリンテックオリジナル ソーラー充電セット 24V 120Wマリンテック
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!24V仕様 1時間に約5A充電可能! 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V120W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)9.5(×2)(パネル2枚仕様)出力(W)120 (120×2)電圧(V)24パネルサイズ(mm)1180×670×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー210H52最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:6.95
ソーラー充電セット M120-12(12V仕様) マリンテックソーラー充電セット M120-12(12V仕様)マリンテック
69,980税込76,978
1式
8日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約10A充電可能。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書質量(kg)9.5出力(W)120電流(A)最大動作6.95電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)1180×670×35適合バッテリー210H52動作電圧(V)最大17
mk-210he特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mk-210he