カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(31)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(1)
- SMC(68)
- Qlight(54)
- 三木プーリ(53)
- スバル(42)
- RS PRO(34)
- CKD(32)
- 三共製作所(25)
- スズキ(24)
- MAZDA(マツダ)(22)
- ホンダ(17)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- 協和[機構部品](10)
- MICROCHIP(10)
- カネミツ(9)
- ブランドをもっと見る
「224b」の検索結果

LEDドームライト MID60-1224B
マリンテック¥3,500税込¥3,8501台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。質量(g)30電圧(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LED電球 MLB8W-1224B
マリンテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LEDフラッシュライト 青色 30W
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式当日出荷新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル型式MF30W-1224B寸法(mm)163×110色青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式当日出荷から6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり質量(g)5スイッチ容量5Aまで
LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷から6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ。LEDリングが点灯。DC12~24V用。スイッチ容量は1Aまで。オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:12mm。リレースイッチとしても最適!。発光色は3色から選択。1年保証用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に質量(g)5寸法(Φ×高さH)(mm)12×26入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)1(最大)取付穴径(Φmm)推奨:12保証期間1年間スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式当日出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)型式MPS5-1224B-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色青取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED電球 MBA2.8W-1224B
マリンテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
LED水中灯 MLA200-1224
マリンテック¥93,980税込¥103,3781台当日出荷から4日以内出荷6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
LED電球 MBA1.5W-1224B
マリンテック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式当日出荷から6日以内出荷コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
LEDドームライト MID140-1224B
マリンテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LEDドームライト MID180-1224B
マリンテック¥15,980税込¥17,5781台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
LED水中灯 MLA100-1224
マリンテック¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から5日以内出荷防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)
マリンテック(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181式当日出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式
マリンテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー取付穴径(Φmm)22(推奨)防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
超薄型LEDプッシュスイッチ
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・ハンダ取付。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)10タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー保証期間1年間LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85防水性IP65取付穴径(mm)19
LED電球 MBA5W-1224B
マリンテック¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球50W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LED電球 MBA2.5W-1224B
マリンテック¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球20W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T18タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)2.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
超薄型LEDプッシュスイッチ シールド仕様
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・本体とケーブル接続部はシールド仕様なので防水性UP!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)20タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
LEDフラッシュライト 青色 50W
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷高出力型フラッシュライト、50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。軽量・防水構造。出力50Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターン切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2年保証。2022年モデル型式MF50W-1224B寸法(mm)163×110色青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥37,980税込¥41,7781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付
マリンテック¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。仕様スイッチ付質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付
マリンテック¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。仕様スイッチ付質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V
マリンテック¥97,980税込¥107,7781式6日以内出荷・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態型式MPS-1224B-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色青色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL450-1224B寸法(mm)145×450×22質量(g)650消費電力(W)16全光束(Lm)1600色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL300-1224B寸法(mm)145×300×22質量(g)420消費電力(W)10全光束(Lm)1000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)型式MPS5-1224WB-WPM(白色)、MPS5-1224R-WPM(赤色)、MPS5-1224Y-WPM(黄色)、MPS5-1224G-WPM(緑色)、MPS5-1224B-WPM(青色)質量(g)5電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択寸法(Φ×mm)19×20取付穴径(Φmm)推奨:19防水性IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED電球 MBA2.8W-1224BS
マリンテック(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金BA15S外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色
マリンテック¥4,598税込¥5,0581式6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。DC12~24V用。スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態。推奨取り付け穴:25mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能型式MPS-1224B-O25-SUS質量(g)36電源(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面)発光色青消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25(推奨)防水性IP67相当スイッチ容量20Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色青消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製
マリンテック¥5,398税込¥5,9381式6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。電源マーク表示タイプ。LEDで電源マークを表示。DC12~24V用。スイッチ容量は20Aまで。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。発光色は4色より選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能質量(g)26スイッチオルタネイト式取付穴径(Φmm)22(推奨)防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
LED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能質量(g)26スイッチモーメンタリー式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで