カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(10)
  • エスコ(3)
  • タツタ電線(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • SIRC(サーク)(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • 清和工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • KHD(1)
  • フジクラ(1)
  • JAPPY(1)
  • 品川電線(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sq iv」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで! BLPシリーズと各種装備の接続にはこれ!。KIVケーブル22SQ。端子は丸型端子(R22-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
    規格【丸型端子】R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV 22SQ 赤黒2本セット
  • 22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。丸型端子(R22-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R22-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
  • 22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
  • KIVケーブル マリンテック

    KIVケーブル

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
    材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)