曜日別特売

22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック

120Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル22SQ
丸型端子(R22-10)付き
バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット

用途
トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
規格
【丸型端子】R22-10(M10用)
定格電圧(V)
0~600
定格電流(A)
~120
ケーブル
KIV22SQ 赤黒2本セット
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81927469R22-1010-R5
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927478R22-1010-R10
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927496R22-1010-R0.5
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927557R22-1010-R1
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927618R22-1010-R2
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする