曜日別特売

22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック

120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル22SQ
片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き
バッテリーやインバーター接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット

用途
バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
規格
【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)
定格電圧(V)
0~600
定格電流(A)
~120
ケーブル
KIV22SQ 赤黒2本セット
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81927417R22-108-R2
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927426R22-108-R1
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927530R22-108-R10
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927609R22-108-R0.5
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
81927661R22-108-R5
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする