「24v30w」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能)
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75
延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)
言語表示日本語含む8か国語
画素数1024×600/800×480
モニタ9インチTFT LCD
ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
付属品ドイチェコネクター
型式WL30W-1224
寸法(mm)W125×H87×D75
質量(g)890
規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4
電圧(V)DC9-32
消費電力(W)30
本体ADC12アルミダイキャスト
全光束(Lm)2,550
色温度5,300-5,700K
保証期間1年
動作温度(℃)-45~85
ケーブル長(cm)50
指向性ワイド
防水保護等級IP69K
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・本体は高品質アルミダイキャスト製。・高さ9cmの低重心タイプ。・独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。・2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。・オスラム製LED5W×12個(消費電力は30W)。・防水構造・防蝕塗装。・結露防止対策済み。・ステンレス金具付き。・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。・12/24V共用電源。・1年保証
寸法(mm)546×90×60
色ボディ:白色
電流(A)1(DC28V時)
消費電力(W)30
全光束(Lm)6000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
指向性スポット
定格電圧範囲(V)DC9-36
1式
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可
セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本
電圧(V)DC12/24
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75
延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)
言語表示日本語含む8か国語
画素数1024×600/800×480
モニタ9インチTFT LCD
1式
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
関連キーワード