カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • 電気材料(4)
  • バッテリー・電装(4)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(20)
  • エスコ(465)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(334)
  • SMC(286)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(164)
  • SIGNET(シグネット)(73)
  • KTC(50)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(47)
  • 倉茂電工(44)
  • SAMTEC(42)
  • FPC(39)
  • 長岡特殊電線(36)
  • エーモン(31)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • DEEN(27)
  • オーナンバ(26)
  • ユニーズ(24)
  • 大阪魂(24)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIVケーブル 黒 マリンテックKIVケーブル 黒マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
KIVケーブル 赤 マリンテックKIVケーブル 赤マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
ケーブル マリンテックケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れていますさまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。
長さ(m)10芯数2
DCプラグ付き平行ケーブル マリンテックDCプラグ付き平行ケーブルマリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
平行ケーブル14AWG 2sq相当10Aまでの電流に対応DC7909オスプラグ仕様
電流(A)10まで規格DCプラグ規格(mm):外径7.9×内径0.9ケーブルAWG14・2SQ(平行ケーブル(VVF))ケーブル長(cm)30
配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック配線カバー(2個入り/1SET)マリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
室内への漏水を防止ステンレス製2SQまでのケーブル以下に使用可Mサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)
材質サビに最も強いSUS316製質量(g)14取付穴(mm)3.5×3縦×横×高さH(mm)54×58×16適合電線サイズ(sq)2(AWG16)以下
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~25Aまで)ケーブルAWG14・2.0SQ付き25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~25A選択式)型式ILF-14全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25まで電線仕様AWG14・2.0SQ
防水平型ヒューズホルダー マリンテック防水平型ヒューズホルダーマリンテック
699税込769
1式
6日以内出荷
強力防水型!固定式!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!17Aまでの回路へシリコン製シーリングガスケット付きDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ネジなどで固定可能ケーブルAWG14・2.0SQ付き
型式ILF-14W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)17まで電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ防水保護等級IPX4
T字コネクタ付きケーブル メス マリンテックT字コネクタ付きケーブル メスマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
シリコン製14AWGケーブル30cm付き!小型で着脱しやすいT字コネクタ付きラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!・ケーブル長さ30cm・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプメス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
T字コネクタ付きケーブル オス マリンテックT字コネクタ付きケーブル オスマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
シリコン製14AWGケーブル30cm付き!小型で着脱しやすいT字コネクタ付きラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!・ケーブル長さ30cm・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプオス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
平型ミニヒューズホルダー マリンテック平型ミニヒューズホルダーマリンテック
699税込769
1式
6日以内出荷
従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダーDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続簡易防水型ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプケーブルAWG14・2.0SQ付き
付属品なし型式ILFM-14全長(mm)300備考簡易防水型電圧(V)12/24/36/48電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)2定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
4,798税込5,278
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)2定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
DC電源コネクターセット マリンテックDC電源コネクターセットマリンテック
389税込428
1式
当日出荷
2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固 キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満 オス・メスプラグ セット品
材質(本体)樹脂製外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様14AWG・0.75SQ以下
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ! 取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー! 7.5Aまでの回路へ DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~7.5Aまで) ケーブルAWG18・0.75SQ付き 7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ全長(mm)300電圧(V)12/24/36/48電線仕様AWG18・0.75SQ防水防水型
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック
2,098税込2,308
1式
4日以内出荷
新型タイプD型ターミナル用短絡事故防止腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付きターミナルは6角穴付きボルトで固定ケーブルは挟み込み接続式接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
DCケーブル マリンテックDCケーブルマリンテック
439税込483
1個
当日出荷
防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品
ケーブル長(cm)22外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
779税込857
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~40Aまで)ケーブルAWG10・5.5SQ付き40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
DC電源コネクター マリンテックDC電源コネクターマリンテック
349税込384
1式
6日以内出荷
便利なDCケーブルの接続用コネクター!プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満メスプラグのみ
型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
平型端子250型カプラー メス マリンテック平型端子250型カプラー メスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
平型端子250型カプラー オス マリンテック平型端子250型カプラー オスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)ケーブルAWG18・0.75SQ付き7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)型式ILF-18全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7.5まで電線仕様AWG18・0.75SQ
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
169税込186
1式
6日以内出荷
キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)オスプラグ
規格外径5.5mm×内径2.1mm
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ マリンテックプッシュスイッチ付きシガーソケットプラグマリンテック(1件のレビュー)
339税込373
1式
7日以内出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LED付きプッシュスイッチ付き5Aガラス管ヒューズ内蔵ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
169税込186
1式
6日以内出荷
キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまでメスプラグ
規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R8.0-R0.5(50cm)、R8.0-R1(1m)、R8.0-R2(2m)、R8.0-R5(5m)、R8.0-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R8-8(M8用)
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R14-R0.5(50cm)、R14-R1.0(1m)、R14-R2.0(2m)、R14-R5.0(5m)、R14-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R14-8(M8用)
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック
849税込934
1式
6日以内出荷
おしゃれな白ボディ登場!シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ付キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)スイッチ:6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)5定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック配線カバー(2個入り/1SET)マリンテック
1,098税込1,208
1式
欠品中
室内への漏水を防止ステンレス製1.25SQまでのケーブル以下に使用可Sサイズ品(Mサイズの型式はWC2-SS)
材質サビに最も強いSUS316製質量(g)8縦×横×高さH(mm)45×39×12適合電線サイズ(sq)1.25(AWG12)以下
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)5定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)10定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)10定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
ADS-80A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能機器同士の延長コード代わりにも使えるケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V