カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • 電気材料(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(332)
  • エスコ(313)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(95)
  • SIGNET(シグネット)(60)
  • FPC(38)
  • エーモン(31)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(31)
  • DEEN(26)
  • KTC(25)
  • ユニーズ(24)
  • 大阪魂(24)
  • BRIDGE[自動車用品](23)
  • アックスブレーン(22)
  • 富士電線工業(22)
  • KHD(21)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(20)
  • 倉茂電工(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq」の検索結果

65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KIVケーブル マリンテック

    KIVケーブル

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
  • ケーブル マリンテック

    ケーブル

    マリンテック
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1式
    6日以内出荷
    曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています。さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    長さ(m)1芯数2
  • 配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック

    配線カバー(2個入り/1SET)

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1式
    欠品中
    室内への漏水を防止。ステンレス製。2SQまでのケーブル以下に使用可。Mサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)
    材質サビに最も強いSUS316製質量(g)14取付穴(mm)3.5×3縦×横×高さH(mm)54×58×16適合電線サイズ(sq)2(AWG16)以下
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥879税込¥967
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~25Aまで)。ケーブルAWG14・2.0SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~25A選択式)型式ILF-14全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25まで電線仕様AWG14・2.0SQ
  • DCプラグ付き平行ケーブル マリンテック

    DCプラグ付き平行ケーブル

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    6日以内出荷
    平行ケーブル14AWG 2sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様
    電流(A)10まで規格DCプラグ規格(mm):外径7.9×内径0.9ケーブルAWG14・2SQ(平行ケーブル(VVF))ケーブル長(cm)30
  • アンダーソンコネクター マリンテック

    アンダーソンコネクター

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1式
    当日出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。
    用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用色グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
  • 防水平型ヒューズホルダー マリンテック

    防水平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    6日以内出荷
    強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。17Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG14・2.0SQ付き
    型式ILF-14W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)17まで電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ防水保護等級IPX4
  • T字コネクタ付きケーブル オス マリンテック

    T字コネクタ付きケーブル オス

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    6日以内出荷
    シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
    型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプオス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
  • T字コネクタ付きケーブル メス マリンテック

    T字コネクタ付きケーブル メス

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    6日以内出荷
    シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
    型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプメス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
  • 平型ミニヒューズホルダー マリンテック

    平型ミニヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥879税込¥967
    1式
    6日以内出荷
    従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー。安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。簡易防水型。ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ。ケーブルAWG14・2.0SQ付き
    付属品なし型式ILFM-14全長(mm)300備考簡易防水型電圧(V)12/24/36/48電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ マリンテック

    プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可
    その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mm
  • DC電源コネクター マリンテック

    DC電源コネクター

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    当日出荷
    便利なDCケーブルの接続用コネクター!。プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定。DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能。DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)。キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満。メスプラグのみ
    型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
  • 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
  • DC電源コネクターセット マリンテック

    DC電源コネクターセット

    マリンテック
    ¥699税込¥769
    1式
    当日出荷
    2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固 キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満 オス・メスプラグ セット品
    材質(本体)樹脂製外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様14AWG・0.75SQ以下
  • 配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック

    配線カバー(2個入り/1SET)

    マリンテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    当日出荷
    室内への漏水を防止。ステンレス製。1.25SQまでのケーブル以下に使用可。Sサイズ品(Mサイズの型式はWC2-SS)
    材質サビに最も強いSUS316製質量(g)8縦×横×高さH(mm)45×39×12適合電線サイズ(sq)1.25(AWG12)以下
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    4日以内出荷
    新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
    適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)【スイッチ】6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
  • DCケーブル マリンテック

    DCケーブル

    マリンテック
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品
    外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1ケーブル長(cm)22
  • 14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
  • 5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
  • バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品

    マリンテック
    ¥8,698税込¥9,568
    1式
    当日出荷
    取付簡単なコンパクト充電ポスト。ケーブル付き。防水タイプの大型ターミナルキャップ付き。接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き。緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き。取り付けに必要なツール付属
    仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ材質【取付ベース】アルミ製ケーブル長(m)1.2接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒定格電流(V)250スタッド真鍮製最大DC電圧(V)48スタッド径20mm・3/8inch
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥749税込¥824
    1式
    6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)。ケーブルAWG18・0.75SQ付き。7.5Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)型式ILF-18全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7.5まで電線仕様AWG18・0.75SQ
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    6日以内出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
  • 平型端子250型カプラー メス マリンテック

    平型端子250型カプラー メス

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    4日以内出荷
    平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択
    材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
  • 平型端子250型カプラー オス マリンテック

    平型端子250型カプラー オス

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    4日以内出荷
    平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択
    材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
  • 60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1式
    6日以内出荷
    220Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル60SQ。端子は丸型端子(R60-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途BLPシリーズと各種装備の接続に
  • 38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1式
    6日以内出荷
    160Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル38SQ。端子は丸型端子(R38-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途BLPシリーズと各種装備の接続に
  • 14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1式
    6日以内出荷
    100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
  • 8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • 22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
  • 22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。丸型端子(R22-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R22-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
  • 22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで! BLPシリーズと各種装備の接続にはこれ!。KIVケーブル22SQ。端子は丸型端子(R22-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
    規格【丸型端子】R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV 22SQ 赤黒2本セット
  • ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
  • 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1式
    6日以内出荷
    100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
  • 平型端子252型カプラー マリンテック

    平型端子252型カプラー

    マリンテック
    ¥399税込¥439
    1式
    6日以内出荷
    材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)25.2×28.5×16.7(オス)、28.8×31.5×19.3(メス)極数6極端子形状250型適合電線0.5-2.0SQ
  • 38SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    38SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1式
    6日以内出荷
    160Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
  • 防水BOX1型 電線口2方向 マリンテック

    防水BOX1型 電線口2方向

    マリンテック
    ¥4,898税込¥5,388
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水BOX 1型 電線口2方向電線口2方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1式
    6日以内出荷
    220Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル60SQ。丸型端子(R60-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に