62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)DC12~24 寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで) 質量(g)5 電源DC12V/24V 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで スイッチング方式オルタネイト 取付穴径(Φmm)推奨19 全長(mm)40.8
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5 電圧(V)DC12~24 電源DC12V/24V 寸法(Φ×mm)19×20 取付穴径(Φmm)推奨19 スイッチング方式モーメンタリー 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリンテックLED電源 D24V-3A
変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)3(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45 定格出力電力(W)72まで
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 保証期間1年 プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス) 各種認証PSE認証品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm)144×55 電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリンテックパネル型 LED調光器
DC12V用。5Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。ボリュームノブはアルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。カチッと音のするOFFスイッチ付き。下穴寸法:40×26mm。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)
その他【ボリューム】OFFスイッチ付き 付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナット 型式RV-60PDH 寸法(mm)【下穴】40×26 出力(W)≦60 定格電流(A)5(MX) 入力電圧(V)DC9-15 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3
1式
3,498 税込3,848
当日出荷

USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節) 質量(g)7 出力(W)4.8 電流(A)1 電圧(V)DC5 ケーブル長(m)1.5 内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 全揚程(m)3 吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h) 連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時) 耐温度性(℃)60 口径(mm)8.5
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射。強力な閃光を遠くまで照射。本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)163×110 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格(国際規格)CE、SAE Cass 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光:各色ED+各色カバー 保証期間1年 LEDランプオスラム社製 3W×12 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 防水性IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!2連 昼白色タイプ(5000K)。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WDZ(5000K) 寸法(mm)5×23×5000 質量(g)700 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大160 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 本体シリコン製 全光束(Lm)16000 LED色昼白色(5000K) LED使用数(個)600
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用のシリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WTZ 寸法(mm)5.5×28×5000 質量(g)970 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書 本体シリコン製 全光束(Lm)21000 LED色昼白色(5000K) LED使用数(個)900
1式
47,980 税込52,778
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24B 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色青色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます。10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-12W 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大84 内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 本体シリコン製 全光束(Lm)5000 LED色白色LED(6000K) LED使用数(個)300
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224A 寸法(mm)Φ140×16 質量(g)120 電源(V)DC12~24 消費電力(W)5 色温度3000K 明るさ(Lm)500
1式
8,198 税込9,018
6日以内出荷

高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24W 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 本体シリコン製 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色白色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24R 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色赤色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24G 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色緑色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WA 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色電球色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

・高輝度!最大1200ルーメン。・無段階調光可能。・昼白色/電球色/温白色の3色切替可能(2900K~7000K)。・14点灯モード搭載。・SOSライトや懐中電灯としても使用可能で災害時や緊急時にも役立つ!。・ソーラー充電・USB Type-C充電の両対応。・電池残量デジタル表示付き。・大容量10000mAh搭載で長時間使用OKな省エネ設計。・フル充電時は最大54時間の連続点灯可能。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・360°回転可能なハンドル付き!設置自由でどこでも使える。・マグネット内蔵なのでマグネット設置も可能。・1/4インチネジ穴搭載・車や三脚などにも簡単に設置可能。・安心の防水規格IPX4で耐久性抜群。・収納ケース付き。・1年保証
材質ABS樹脂 型式SCL-008 質量(g)360 入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×33×172 連続使用時間(時間)6-54 色温度(K)2900~7000(3段階) 保証期間1年間 充電時間(時間)7-8(Type-C)/40-50(ソーラー充電) バッテリー容量(mAh)10000 色(本体)黒色 充電方式USB Type-C/ソーラー充電 光束(Lm)1200
1式
8,998 税込9,898
6日以内出荷

マリンテックLEDデッキライト 30W
・本体は高品質アルミダイキャスト製。・高さ9cmの低重心タイプ。・独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。・2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。・オスラム製LED5W×12個(消費電力は30W)。・防水構造・防蝕塗装。・結露防止対策済み。・ステンレス金具付き。・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。・12/24V共用電源。・1年保証
寸法(mm)546×90×60 ボディ:白色 電流(A)1(DC28V時) 消費電力(W)30 全光束(Lm)6000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 指向性スポット 定格電圧範囲(V)DC9-36
1式
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・24V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・1年保証
仕様ラインタイプのテープライト その他新品 付属品キャップ・取付ベース セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 型式ML5-24O オレンジ 備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください 種類新品 →商品の種類・保証について 電源DC24V 発光色オレンジ色 カテゴリー新品
1式
26,980 税込29,678
6日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224AS 寸法(mm)Φ140×16 質量(g)120 備考スイッチ付き 電源(V)DC12~24 消費電力(W)5 色温度3000K 明るさ(Lm)500
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
質量(g)5 電源(V)DC12/24 規格ネジ切り:M16×1(ネジ山ピッチ1mm) スイッチオルタネイト 消費電流(mA)LED:15 寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで)、全長40.8 取付穴径(Φmm)推奨:19 防水性IP64相当 スイッチ容量5Aまで
1式
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 形式ML5-12W 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大85 LED白色
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
型式ML5-24W 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大85 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 LED色白色 保証期間1年
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。12V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品
型式ML5-12WA 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大85 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 LED色白色 保証期間1年
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!。高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・カット品も販売中 →購入はこちらから。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC12V専用。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm)5×23×5000 質量(g)700 電圧(V)範囲:DC12-14 消費電力(W)最大110 全光束(Lm)16000 保証期間1年間 LED昼白色(5000K) LED使用数(個)600
1式
40,980 税込45,078
6日以内出荷

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC24V専用。3年保証
電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大8 ケーブル長(cm)14
1式
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
電圧(V)DC12 消費電力(W)最大8 ケーブル長(cm)14
1式
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
型式ML5-24WA 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大85 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 LED色電球色 保証期間1年
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-R 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色赤+赤 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-B 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5 発光色赤+青 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→白 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-W 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色赤+白 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-Y 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色赤+黄 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。特許出願中商品。設計から生産まで自社で行った製品!。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容本体・取付用ビス 電圧(V)DC12-14 発光色昼白色(5000K) 保証期間3年間 ケーブル長(cm)16 防水保護等級IP67
1式
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→緑 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-G 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色赤+緑 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
欠品中

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC24 発光色電球色
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット 寸法(mm)546×90×110(金具は含まず) 質量(kg)2.7 電流(A)4(DC28V時) 消費電力(W)110 全光束(Lm)11000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 使用電圧範囲(V)DC9~36 ボディーカラー白色
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。高輝度LED使用!明るさ抜群!。取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm)5.5×28×5000 質量(g)970 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 全光束(Lm)21000 LED昼白色(5000K) LED使用数(個)900
1式
44,980 税込49,478
6日以内出荷

関連キーワード