11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックホースバンド
船舶・航空関係・研究用へ。バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製。304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)。大量仕入れによるコストダウン品
材質ステンレス(SUS316L) バンド幅(mm)12 バンド厚さ(mm)0.6
1個
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様演色性:>80 質量(g)70 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)2.5 寸法(Φmm)70×30 全光束(Lm)250 レンズ160° 取付穴径(Φmm)推奨:54 防水仕様IP54
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22 電圧(V)DC24~28 寸法(Φmm)70×30 色温度(K)6000
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLED回転灯
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC9-85 保証期間1年 ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン1種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30 質量(g)70 電源(V)DC24~28 消費電力(W)2.5 レンズ160° 色温度白色 6000K 取付穴径(Φmm)【推奨】54 出力(ルーメン)250 防水性IP54 演色指数(Ra)>80
1式
5,398 税込5,938
6日以内出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30 質量(g)70 電源(V)DC12 消費電力(W)2.5 レンズ160° 色温度電球色 3000K 取付穴径(Φmm)【推奨】54 出力(ルーメン)250 防水性IP54 演色指数(Ra)>80
1式
5,398 税込5,938
6日以内出荷

メーカーベンチレーターMFN-24Lに使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可
長さ(m)5 内径(Φmm)70(3インチ)
1式
3,798 税込4,178
6日以内出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30 質量(g)70 電源(V)DC24~28 消費電力(W)2.5 レンズ160° 色温度電球色 3000K 取付穴径(Φmm)【推奨】54 出力(ルーメン)250 防水性IP54 演色指数(Ra)>80
1式
5,398 税込5,938
6日以内出荷

メーカーベンチレーターMFN-12に使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可
長さ(m)5 内径(Φmm)70(3インチ)
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30 質量(g)70 電源(V)DC12 消費電力(W)2.5 レンズ160° 色温度白色 6000K 取付穴径(Φmm)【推奨】54 出力(ルーメン)250 防水性IP54 演色指数(Ra)>80
1式
5,398 税込5,938
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 質量(g)350 出力(W)12 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC11-24 接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン4種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 70φ
  • 60φ