多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書
型式DMS-4.3
質量(g)約500
電源(V)DC3.7
倍率最大:1000x
レンズ【工学寸法】1/6.5
光源8LEDランプ
解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080
保証期間1年
フォーマット形式【画像】JPG/BMP
フォーカス【範囲】10~40mm
言語表示日本語含む10ヶ国語対応
サイズ(mm)高さ134
各種認証CE/FCC/RoHS
データ形式JPG/AVI
ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード