46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24W 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 本体シリコン製 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色白色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000 白色 質量(g)600 LED白色LED LED使用数(個)300
1巻
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W 電圧(V)DC24~28 LED標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)62×85×35 定格電流(A)30 入力電圧(V)DC12-24
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

調光器 12V専用 定格2Aまでの負荷で使用出来ます。 OFFスイッチ付ボリューム DCケーブル用コネクター付き
寸法(mm)67×33×33
1台
1,298 税込1,428
欠品中

リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16 定格電流(A)18 入力電圧(V)DC12-24
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

マイボートをオリジナルカラーに! これ1本で全てのカラーを実現できます。 最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備 フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600
1セット
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ。・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。・防滴仕様なので屋外で使用できます。・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。・専用のシリコンキャップ 標準装備
セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書 寸法(mm)5.5×28×5000 質量(g)970 形式MR5-24TP 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 LEDピンク紫 LED使用数(個)900
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

マイボートをオリジナルカラーに!。これ1本で全てのカラーを実現可能。最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。取付スペース・場所を選ばない多目的ライト。防滴仕様(屋外で使用可能)。10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど。カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要。標準5m仕様。本体はサビたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備。LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
型式MR5-12RGB 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大42 内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書 本体シリコン製 LED色フルカラーLED LED使用数(個)150
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!。高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・カット品も販売中 →購入はこちらから。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC12V専用。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm)5×23×5000 質量(g)700 電圧(V)範囲:DC12-14 消費電力(W)最大110 全光束(Lm)16000 保証期間1年間 LED昼白色(5000K) LED使用数(個)600
1式
40,980 税込45,078
6日以内出荷

マイボートをオリジナルカラーに!。これ1本で全てのカラーを実現可能。最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。取付スペース・場所を選ばない多目的ライト。防滴仕様(屋外で使用可能)。10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど。カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要。標準5m仕様。本体はサビたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備。LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
型式MR5-24RGB 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大84 内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書 本体シリコン製 LED色フルカラーLED LED使用数(個)300
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!2連 昼白色タイプ(5000K)。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WDZ(5000K) 寸法(mm)5×23×5000 質量(g)700 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大160 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 本体シリコン製 全光束(Lm)16000 LED色昼白色(5000K) LED使用数(個)600
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用のシリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WTZ 寸法(mm)5.5×28×5000 質量(g)970 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書 本体シリコン製 全光束(Lm)21000 LED色昼白色(5000K) LED使用数(個)900
1式
47,980 税込52,778
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます。10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-12W 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大84 内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 本体シリコン製 全光束(Lm)5000 LED色白色LED(6000K) LED使用数(個)300
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24B 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色青色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24R 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色赤色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24G 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色緑色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WA 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色電球色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。高輝度LED使用!明るさ抜群!。取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm)5.5×28×5000 質量(g)970 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 全光束(Lm)21000 LED昼白色(5000K) LED使用数(個)900
1式
44,980 税込49,478
6日以内出荷

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品 。DC12V専用。1年保証
仕様取付ベース:2個入り セット内容本体・シリコン取付パーツ 質量(g)60 電圧(V)DC12 消費電力(W)7 長さ(cm)50 LED使用数(個)30
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷

特許出願中商品。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証
電圧(V)DC24
1式
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式ML5-24W 電圧(V)DC24~28 LED白色
1式
4,298 税込4,728
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・24V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・1年保証
仕様ラインタイプのテープライト その他新品 付属品キャップ・取付ベース セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 型式ML5-24O オレンジ 備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください 種類新品 →商品の種類・保証について 電源DC24V 発光色オレンジ色 カテゴリー新品
1式
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 形式ML5-12W 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大85 LED白色
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
型式ML5-24W 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大85 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 LED色白色 保証期間1年
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。12V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品
型式ML5-12WA 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大85 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 LED色白色 保証期間1年
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
型式ML5-24WA 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大85 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 LED色電球色 保証期間1年
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC24 発光色電球色
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ 電圧(V)DC12
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DM-RGB-3 RGBコントローラー 無線式 マリンテック 動画あり
最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応。ワイヤレスタイプの次世代コントローラー。指でタッチすることで発光色を自由自在。DC12~24V電圧に対応。最新PWMコントロール技術により安定した色を表現。出力144W(12V)大容量に対応。20m先でのリモコン操作が可能。色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 付属品本体・リモコン 型式DM-RGB-3 電圧(V)DC12~24 出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A 使用電圧(V)DC12/24 出力容量144W(MAX/12V時) 電池【リモコン】単4×2本 操作距離【リモコン】20m
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。特許出願中商品。設計から生産まで自社で行った製品!。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容本体・取付用ビス 電圧(V)DC12-14 発光色昼白色(5000K) 保証期間3年間 ケーブル長(cm)16 防水保護等級IP67
1式
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC24V専用。3年保証
電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大8 ケーブル長(cm)14
1式
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
電圧(V)DC12 消費電力(W)最大8 ケーブル長(cm)14
1式
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はステンレス304製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。50cm仕様。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
寸法(mm)32×10×500 質量(g)270 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大21 全光束(Lm)2100(白色の場合) ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)84
1式
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許出願中商品。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はステンレス304製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。25cm仕様。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
型式MB25-24D(SUS) 寸法(mm)25×16×250 質量(g)160 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大7 全光束(Lm)800 発光色白色LED 6000-6500K ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)24
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

マリンテックLED電源 D24V-3A
変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)3(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45 定格出力電力(W)72まで
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

2025年11月!内部構造における断線対策技術の特許を出願!。高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。・特許出願中商品。・設計から生産までメーカーで行った製品!。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・天井や壁などに簡単に取付可。・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。・100cm/50cmから選択可。・発光色選択可。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・3年保証
セット内容本体・取付用ビス 電圧(V)DC24~28 発光色5色の中から選択可 ケーブル長(cm)14
1式
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24(14.4~24可変) 入力電圧(V)AC100~240 各種認証PSE認証品 防水保護等級IP65
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)