4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単取付!ミニロッカースイッチ。強力両面テープ・ケーブル・LEDランプ付き。両面テープでを剥がして簡単設置。樹脂製ケース付き配線済。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。青色LED内蔵
寸法(mm)30×20×22 電圧(V)DC12/24 スイッチオルタネイト式、ON-OFF 青色LED付き 電流容量(A)スイッチ:6 ケーブル3本線(赤・黒・黄) ケーブル長(cm)55
1式
899 税込989
6日以内出荷

変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24(14.4~24可変) 入力電圧(V)AC100~240 各種認証PSE認証品 防水保護等級IP65
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W 電圧(V)DC24~28 LED標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マリンテックLEDプロテクター
DC24V ダイナモ充電回路の電圧変動やノイズ、サージ電流から電子回路、LEDなどを保護します。 テープライトのチラつき、LEDの素子焼けなど。 室内設置型 バッテリー回路へ取り付けます。 常に24Vを出力しますのでLED照明などでは輝度が安定します。 24V 専用 100W(連続使用)までの負荷に使用できます。 LED電球などの原因不明の玉切れなどへ 高信頼品
質量(g)350 寸法74×74×32 電圧(V)24(定電圧) 許容電流(A)4 外観アルミ製ケース
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

関連カテゴリ