取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。
船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。
天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm)Φ16×20
質量(g)5
消費電力(W)0.2
電源DC24~28V
レンズ120°
取付穴径(Φmm)(推奨)12
明るさ(Lm)20
防水保護等級IP67
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様演色性:>80
質量(g)70
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)2.5
寸法(Φmm)70×30
全光束(Lm)250
レンズ160°
取付穴径(Φmm)推奨:54
防水仕様IP54
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用。ノイズ対策品。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋(4個)
特注にてDC12V用製作可能です
本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22
電圧(V)DC24~28
寸法(Φmm)70×30
色温度(K)6000
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS
厚さ(mm)22
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)DC24
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品
国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!!
コンパクトで洗練されたデザイン
防滴仕様(IP66相当)
遠距離からの高い視認性
フラッシュ方式で鮮烈な光を実現
閃光パターンを切替可能
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
オプション切替スイッチ
発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
質量(kg)0.4
電圧(V)DC12/24
段数2段
消費電力(W)50(最大)
ケーブル長(m)1
寸法(Φmm)77.5×95
パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力22Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ステンレス製取付金具付き
ノイズ対策品
型式MLC22W-1224S
寸法(mm)105×105×63
質量(g)630
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)22
全光束(Lm)1900
色温度(K)6000
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力18Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ノイズ対策品
型式MLC18W-1224
寸法(mm)55×250×35
質量(g)500
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)18
全光束(Lm)1800
色温度(K)6000
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:赤色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色赤色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式赤色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!
設計から生産まで自社で行った製品です。
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製で防水等級IP-67です。
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防いでいます。
本製品は24V専用です。
ステンレス金具付き
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
24V専用
RoHS指令対応商品です。
付属品ステンレス金具付き
材質高品質アルミダイキャスト製
寸法(mm)220×52×100
質量(g)820
タイプワイド
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)40
電源DC24V専用
全光束(Lm)4500
保証期間3年間メーカー無償保証
配光角度(°)160
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W
電圧(V)DC24~28
LED標準白色
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:青色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色青色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式青色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズレス回路
24V専用
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2022年モデル(
寸法(mm)220×52×100
質量(g)850
種類無線ノイズ:ノイズレス品
電流(A)2.2(28V時)
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)60(28V時)
全光束(Lm)7200
色温度(K)6000
保証期間3年間メーカー無償保証
指向角(°)ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:黄色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色黄色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式黄色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造 (16mm厚)。
DC12~24V兼用。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
(ドームライトとダウンライトの違い)
ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、
ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
電源(V)DC12~24
色温度(K)3000
変換電源アダプター3Aまで
AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45
定格出力電力(W)72まで
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)102×31
質量(g)50
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン11~17フラッシュパターン
発光方式黄色LED+透明カバー
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)4(DC28V時)
消費電力(W)110
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12~24V専用天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
型式MID60-1224A
質量(g)30
電源(V)DC12~24
消費電力(W)1.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×11
色温度(K)3000
光束(Lm)180
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。DC12~24V兼用。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
型式MID180-1224AS
質量(g)200
電源(V)DC12~24
消費電力(W)8.5
スイッチスイッチ付き
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×16
色温度(K)3000
光束(Lm)850
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
最先端な斬新デザイン!ついに110W登場!。高速艇・オフロードカーなどの衝撃&振動にも耐える、安心の超ロープロファイル高出力横型1列タイプ!。高さ6cm全長80cmと光軸が水平方向に広く、2種類の指向角リフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可!。横型一列タイプ。高出力110W。低重心タイプ(全長80cm・高さわずか6cm)。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ビームパターンは20度と60度のリフレクターによるコンビネーション。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×30個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)800×60×62(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)3.8(DC28V時)
消費電力(W)105
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
質量(g)2800
規格製品:ECE R10 CE(国際規格)
電圧(V)DC9-36
消費電力(W)189
全光束(Lm)16,500
発光色白色
色温度6500K
保証期間1年
サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)
防水仕様IP67
ケーブル長(cm)60
1式
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
電圧(V)DC24~28
材質シリコン製
標準装備品専用の取付パーツ・シリコンキャップ
コンパクトで洗練されたデザイン
完全密閉型防水仕様(IP67相当)
ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性
閃光パターンを切替可能
無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
新発光パターンの採用
色(本体)白
電圧(V)DC11~30
LEDダイレクト方式:2段、日亜化学製LED5W×12
発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
規格EMC VCCL CLASS B
仕様ノイズレス品
防水IP67
ケーブル3芯線、白色:プラス、黒色:マイナス、黄色:パターン切替
寸法(mm)77.5×Φ95
質量(g)400
新製品!拡散仕様バーライト!
指向角が広がり、目に優しい
設計から生産まで自社で行った製品です!
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。
防滴仕様なので屋外で使用できます。
天井や壁などに簡単に取り付けできます。
DC24V用
無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
セット内容本体・取り付けビス
電圧(V)DC24~28
最大消費電力(W)21
発光色白
LED使用数(個)84
ケーブル長(cm)16
寸法(mm)32×10×500
質量(g)270
変換電源アダプター6Aまで
AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)6(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80
定格出力電力(W)144まで
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ140×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)500
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
特注にてDC12V用製作可能です
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)1.8
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ74×11
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)180
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g)200
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)8.5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ180×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)850
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。DC12V用・DC24V用 購入時選択。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2021年モデル。オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。
寸法(mm)220×52×100
質量(g)820
電流(A)2.8(14V時)
電圧(V)DC12~14
消費電力(W)40(MAX)
全光束(Lm)4500
色温度(K)6000
ボディーカラー白
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12~24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)1.8
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ74×11
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)180
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。)
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W)2.5
仕様演色性:>80
全光束(Lm)250
レンズ160°
防水仕様IP54
寸法(Φmm)70×30
質量(g)70
取付穴径(Φmm)推奨:54
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
出力30W タイプ
黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。
閃光パターン 6種類切替可能※回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
発光色は黄色です。
ノイズ、結露防止対策品
12V/24V 兼用電源
寸法(mm)163×110
色黄色(アンバー)
質量(g)511
電圧(V)DC11~30
電源DC12V/24V 兼用電源
発光色黄色LED+黄色カバー
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス
型式MB50-24D
寸法(mm)26×10×500
色白色
質量(g)180
サイズ(cm)50
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大16
LED白色LED
LED使用数(個)54
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス
型式MB25-24D
寸法(mm)25×16×250
色白色
質量(g)90
サイズ(cm)25
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大7
LED白色LED
LED使用数(個)24
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス。
本体はアルマイト処理しているので錆びにくいです。
セット内容内容:本体、取扱説明書
型式MB100-24
色白色
サイズ(cm)100
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大16
LED白色LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
調光器
30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)62×85×35
定格電流(A)30
入力電圧(V)DC12-24
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ライン型テープライト登場!
LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
標準は5m仕様
24V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC24
発光色オレンジ色
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付
質量(g)120
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ140×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ