「LED素子」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)102×31
質量(g)50
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン11~17フラッシュパターン
発光方式黄色LED+透明カバー
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
電源AC専用電源
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)DC24
消費電力(W)50
電源DC24V専用
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70
色黄色(アンバー)
質量(g)350
出力(W)12
規格(国際規格)CE
電圧(V)DC11-24
接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き
LED3030SMD
防水性IP65
発光パターン4種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:青色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色青色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式青色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:黄色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色黄色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式黄色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:赤色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色赤色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式赤色LED+透明カバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70
色黄色(アンバー)
規格(国際規格)CE
電圧(V)DC9-85
保証期間1年
ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード
LED3030SMD
防水性IP65
発光パターン1種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80
質量(kg)3.3
タイプ指向角:ワイド
電流(A)4.2(DC28V時)
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)120(DC28V時)
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間3年間メーカー無償保証
色(本体)白色
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。マグネット固定タイプ。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)163×110
色黄・青・赤・緑・白の5色から選択
質量(g)511
規格CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)DC11-30
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
ケーブルシガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP66
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
発光方式各色LED+各色カバー
1個
¥16,880
税込¥18,568
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)390
電流(A)3.3(12時)
規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)110×53.8
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)390
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
電流(A)3.3(12時)
規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)110×53.8
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
ケーブル長(cm)50
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)645
規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)111×123
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP67
発光パターン13種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品取付ベース用ウレタンパッキング・ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)163×110
色黄・青・赤・緑・白の5色から選択
質量(g)511
切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触
規格CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)C11-30
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
防水性IP66
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
発光方式各色LED+各色カバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-C)。オプションの切替スイッチMF-S3によりパターンを変更可能。発光色は黄・赤・青より選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ110×53.8
色黄(アンバー)・赤・青の3色より選択可
質量(g)390
電流(A)3.3(12V時)
規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
LEDオスラム社製
パターン黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
ケーブル長(cm)50
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式各色LED+各色カバー
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRL-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)645
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤線(プラス線)に接触
規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)111×123
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
ケーブル長(cm)50
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128
質量(kg)3.7
タイプ指向角:ワイド
周波数(Hz)50/60専用
電流(A)6.2
電圧(V)単相AC100~240
消費電力(W)150
全光束(Lm)18000
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
電源タイプ電源コード
波形正弦波
色(本体)白色
使用場所屋内外
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128
質量(kg)3.7
タイプ指向角:ワイド
周波数(Hz)50/60専用
電流(A)4.2
電圧(V)単相AC100~240
消費電力(W)120
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
電源タイプ電源コード
波形正弦波
色(本体)白色
使用場所屋内外
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯
回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!
直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯
口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!
最新の高発光効率LEDチップ採用
従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!
40℃までの環境で使用可能
非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)
無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック
無極性回路により+・-の極性なし
従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合
LED素子の期待寿命は約40‚000時間
DC24V用
AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm)
質量(g)130
電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用
電圧(V)DC24~29
消費電力(W)12
口金G13
全光束(Lm)1200
発光色白色
色温度(K)6500
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
DC24V ダイナモ充電回路の電圧変動やノイズ、サージ電流から電子回路、LEDなどを保護します。
テープライトのチラつき、LEDの素子焼けなど。
室内設置型
バッテリー回路へ取り付けます。
常に24Vを出力しますのでLED照明などでは輝度が安定します。
24V 専用 100W(連続使用)までの負荷に使用できます。
LED電球などの原因不明の玉切れなどへ
高信頼品
質量(g)350
寸法74×74×32
電圧(V)24(定電圧)
許容電流(A)4
外観アルミ製ケース
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
DC24V ダイナモ充電回路の電圧変動やノイズ、サージ電流から電子回路、LEDなどを保護します。
テープライトのチラつき、LEDの素子焼けなど。
室内設置可能型
防水シールドタイプ
バッテリー回路へ取り付けます。
常に24Vを出力しますのでLED照明などでは輝度が安定します。
24V 専用 80W(連続使用)までの負荷に使用できます。
LED電球などの原因不明の玉切れなどへ
本体2か所で固定します。
寸法74×74×32
電圧(V)24(定電圧)
許容電流(A)3(最大)
外観アルミ製モールド
ケーブル長(cm)12
防水保護等級IP67
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
質量(g)2800
規格製品:ECE R10 CE(国際規格)
電圧(V)DC9-36
消費電力(W)189
全光束(Lm)16,500
発光色白色
色温度6500K
保証期間1年
サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)
防水仕様IP67
ケーブル長(cm)60
1式
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
新型70W LEDサーチライト!
固定型!スポットタイプ 前方向を強力に照らします!
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W
マリンテック独自の防蝕構造
オリジナルステンレス金具付き
最高到達距離 約320m
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
12V/24V 共用電源
セット内容本体・取付金具・電源ケーブル20cm
材質アルミダイキャスト製
寸法(mm)140×150×90
質量(kg)1.3
電圧(V)DC12~30
電源DC12V/24V 共用電源
全光束(Lm)7000
光源オスラム社製5WLED素子を16個搭載 合計80W
色温度(K)6000
到達距離(m)最高約320
保証期間1年
指向角(°)スポット
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
新型30WデッキライトMLD型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅)
オスラム製10WLED素子を3個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)480
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)30
電源12V、24V共用電源
全光束(Lm)2800
色温度(K)6000
保証期間1年
サイズ(mm)111×92×51
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー!
本体はABS樹脂製で防水構造となっております。
15WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き)
黒色前面カバーはゴム製
ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き)
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本
寸法(mm)165×185×90
質量(g)375
全光束(Lm)1200
バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)
色温度(K)6000
指向性スポット
光色白色
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
何と!驚愕の明るさ2750ルーメン!!
ハンディ型ライトでは最大クラス出力30W・照度34500ルクス
メーカー人気商品HL-15が2倍以上明るく!
本体はABS樹脂製・防水構造
業務用!類似商品とは異なる光束2750lmの明るさ!
水に浮く構造
30WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー(4400mA)付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
2系統USB充電ポート付き(USBポート×1・マイクロUSBポートタイプC×1)
黒色前面カバーはソフトシリコン製
スイッチは3段階切替:OFF/強/中/フラッシュ
ロック機能付き
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電も可能!
2024年モデル
仕様指向角:スポット
付属品USB充電ケーブル1本
寸法(mm)165×185×90
質量(g)400
全光束(Lm)2750
バッテリーリチウムイオン電池(4400mA)
色温度(K)7500(白色)
到達距離(m)最大371
保証期間1年
充電時間(時間)約5.5
照度(Lux)34500
点灯時間約1.5~3時間
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー!
本体はABS樹脂製で防水構造となっております。
15WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き)
黒色前面カバーはゴム製
ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き)
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器
寸法(mm)165×185×90
質量(g)375
全光束(Lm)1200
バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)
色温度(K)6000
指向性スポット
光色白色
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
100W LEDサーチライト!
固定型!前方向を強力に照らします!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております
オスラム製3WLED素子を41個搭載 合計123W
※最高到達距離 約600m
※マリンテック独自の防蝕構造
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
1年保証
2020年モデル
【構成内容】
本体、取付金具付 電源ケーブル20cm付
質量(kg)2.4
電圧(V)DC24
消費電力(W)100
角度(°)30
全光束(Lm)10000
色温度(K)6000
サイズ(mm)225×235×120
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド
質量(g)890
規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格)
電圧(V)DC9-32
消費電力(W)30
全光束(Lm)2,550
色温度5,300-5,700K
保証期間1年
動作温度(℃)-45~85
サイズ(mm)W125×H87×D75
ケーブル長(cm)50
防水保護等級IP69K
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド
質量(g)1250
規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格)
電圧(V)DC9-32
消費電力(W)60
全光束(Lm)4,800
色温度5,300-5,700K
保証期間1年
動作温度(℃)-45~85
サイズ(mm)W135×H131×D80
ケーブル長(cm)50
防水保護等級IP69K
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
新型30WデッキライトMLS型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
本体背面の防水スイッチでON、OFF点灯可能
オスラム製1WLED素子を30個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間エージングテスト済み
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)550
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)30
電源12V、24V共用電源
全光束(Lm)2800
色温度(K)6000
保証期間1年
サイズ(mm)110×111×35
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
新型20WデッキライトMLD型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅)
オスラム製10WLED素子を2個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
仕様2020年モデル
質量(g)390
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)20
電源12V、24V共用電源
全光束(Lm)1800
色温度(K)6000
保証期間1年
サイズ(mm)86×56×51
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
新型LEDレーザーサーチライト登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト!
マリンテック独自の防蝕構造
ステンレス製金具付き
本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67
自社工場で防蝕処理
ノイズ未対策品
12V/24V共用電源
2022年モデル
電圧(V)DC12/DC24
指向角(°)スポット
光源オスラム社製
保証期間1年
防水保護等級IP67
関連キーワード