変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)
入力電圧(V)AC100~240
各種認証PSE認証品
防水保護等級IP65
変換電源アダプター
AC100VをDC24Vに変換。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
PSE認証品
連続使用の場合目安 最大出力電流の約80%
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
保証期間1年
プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)
各種認証PSE認証品
家庭用電源AC100VをDC24Vに変換!
DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
PSE認証品
付属品DCプラグ(メス)
周波数(Hz)50/60
出力電圧DC24V
入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)48
プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス)
出力電流2A(MAX)
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
変換電源アダプター3Aまで
AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45
定格出力電力(W)72まで
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
変換電源アダプター6Aまで
AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)6(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80
定格出力電力(W)144まで
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP
寸法(mm)Φ22×40
質量(g)26
電圧(V)DC12/24
発光色黄色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ22
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
電源部をパネル本体より離れた場所に設置可能に!
適合機種メーカー製LEDパネルライト全種
型式EC-1000
接続専用コネクター付き
電線仕様22AWG
ケーブル長(cm)100
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP
寸法(mm)Φ22×40
質量(g)26
電圧(V)DC12/24
発光色緑色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ22
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯
回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!
直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯
口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!
最新の高発光効率LEDチップ採用
従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!
40℃までの環境で使用可能
非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)
無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック
無極性回路により+・-の極性なし
従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合
LED素子の期待寿命は約40‚000時間
DC24V用
AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm)
質量(g)130
電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用
電圧(V)DC24~29
消費電力(W)12
口金G13
全光束(Lm)1200
発光色白色
色温度(K)6500
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!
ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器
12V/24Vで使用可
キーホルダー型リモコン付き
10AまでのLED照明にご使用ください。
質量(g)20
出力(W)240(24Vの場合)
電流(A)10
電圧(V)DC12-24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×33×33
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
電源AC専用電源
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能)
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75
延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)
言語表示日本語含む8か国語
画素数1024×600/800×480
モニタ9インチTFT LCD
防水LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約100Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製
質量(g)約460
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)100
ケーブル長(m)8
サイズ(mm)Φ55×220
自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。電圧12/24Vどちらにも対応。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。最高到達距離 約1183m。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。ジョイスティック式リモコン標準装備
セット内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m
寸法(mm)200×214×214
質量(kg)2.5
材質(本体)ASA樹脂
規格国際:CE/FCC/TELEC、R005-102691
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
角度(°)上下俯角:135
ランプLED
色温度(K)5700~6000
到達距離(m)ワイヤレスリモコン:約70
光度(cd)350,000
IP等級IP66
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
6面型LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約200Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部分はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製
質量(g)約570
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)200
ケーブル長(m)30
サイズ(mm)Φ55×245
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年4月新発売!待望のAC電源フリーボルト新設計モデル登場!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線機
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発したAC電源用フリーボルトLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
省エネ法2017年度目標基準達成
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます。
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が同等となる計算です。
夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
周波数範囲 : 60Hz専用
質量(g)69
電圧(V)AC80~240
消費電力(W)7
電源交流電源(AC)
口金E26
外径×全長(mm)60×105
全光束(Lm)770
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯。回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!。直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯。口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!。最新の高発光効率LEDチップ採用。従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!。40℃までの環境で使用可能。非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)。無線機にノイズが入らないノイズレス構造。無極性回路により+・-の極性なし。従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合。LED素子の期待寿命は約40000時間。AC電源24~29Vでも使用可
型式MFL12W-24
全長(mm)580
質量(g)130
電源(V)24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用
電圧(V)DC24~29
消費電力(W)12
口金G13
全光束(Lm)1200
発光色白色
色温度6,500K
1式
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
携帯電話などの充電器
クイックチャージ3.0+タイプC付き!
高性能タイプ
シガーソケット式
USBタイプCが充電可能
黒色樹脂製
青色LEDバックライト付き
タッチ式電源スイッチ付き
ノイズ対策品
2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品
材質(本体)アルミニウム
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60
適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど
電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5
極性センター端子プラス
バックライト青色
USBタイプQC3.0/タイプC
電源スイッチの種類タッチ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・DC電流も測定可能!。・電線を切断することなく、挟むだけで通電状態のまま測定可能!。・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・ローパスフィルター搭載で正確な出力測定が可能!。・2色バックライト付きLCDディスプレイ。・低バッテリ表示/自動電源OFF機能付き。・LED懐中電灯付き。・1年保証
型式CMT-206D
質量(g)220
入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×191
機能最小検出電流値:【DC】0.1A / 【AC】0.2A
抵抗(MΩ)測定範囲:~60まで
保証期間1年
1式
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!。光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!。ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器。リモコン到達可能距離:約10~15m。リモコン上下ボタンの長押しで調光量調節。10AまでのLED照明にご使用ください。12V/24V兼用のLED製品では使用不可
付属品キーホルダー型リモコン
型式DM30R
質量(g)20
寸法L67ΧW33ΧH33
電圧(V)DC12-24
出力240W(24Vの場合)
電源10A
到達距離(m)リモコン:約10~15
動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70
色黄色(アンバー)
規格(国際規格)CE
電圧(V)DC9-85
保証期間1年
ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード
LED3030SMD
防水性IP65
発光パターン1種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用。AC電源仕様、非常時DC24V自動切替。DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A。ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。RoHS指令対応商品です。3年間メーカー無償保証。2021年モデル
周波数範囲 : 60Hz専用
セット内容本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-100SSE
質量(g)1200
出力(W)【AC時】15【DC時】3.5
電圧(V)AC100-240
全光束(Lm)1500
発光色白色 6000k
外径(mm)300×300
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
新型LEDレーザーサーチライト登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト!
マリンテック独自の防蝕構造
ステンレス製金具付き
本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67
自社工場で防蝕処理
ノイズ未対策品
12V/24V共用電源
2022年モデル
電圧(V)DC12/DC24
指向角(°)スポット
光源オスラム社製
保証期間1年
防水保護等級IP67
耳障りなノイズを大幅に削減!。取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付(ケーブルは最短で切断)。非防水タイプ。1Aまでの電流で使用可能。エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ
質量(g)58
電圧(V)AC/DC 240まで
許容電流(A)1(最大)
サイズ(mm)86×50×35
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・オートレンジ機能。・温度センサー付き。・明るい懐中電灯付き。・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き。・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!。・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き。・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能。・1年保証
型式DMT-118A
測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180
保証期間1年間
1式
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証
型式MLB50W-AC-R
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
口金E39
全光束(Lm)5000
外形×全長(mm)90×270
発光色赤色
1式
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)102×31
質量(g)50
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン11~17フラッシュパターン
発光方式黄色LED+透明カバー
DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
質量(kg)2
サイズ276×190×72
出力1300W
出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)
ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子)
バッテリー容量(Ah)100~520
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
容量(A)【充電】50
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
入力電圧DC21~32V
1式
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-FL
寸法(mm)200×214×214
質量(kg)2.5
材質(本体)ASA樹脂
種類レンズカバー:拡散
規格R005-102691
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m
ランプLED
色温度5,700~6,000K
使用可能温度範囲-30~70℃
到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70
俯角上下:135度
取得規格CE/FCC/TELEC
光度(cd)350,000
IP等級IP66
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-FL
寸法(mm)200×214×214
質量(kg)2.5
材質(本体)ASA樹脂
種類レンズカバー:黄
規格R005-102691
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m
ランプLED
色温度5,700~6,000K
使用可能温度範囲-30~70℃
到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70
俯角上下:135度
取得規格CE/FCC/TELEC
光度(cd)350,000
IP等級IP66
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-R
寸法(mm)200×214×214
質量(kg)2.5
材質(本体)ASA樹脂
種類レンズカバー:赤
規格R005-102691
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m
ランプLED
色温度5,700~6,000K
使用可能温度範囲-30~70℃
到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70
俯角上下:135度
取得規格CE/FCC/TELEC
光度(cd)350,000
IP等級IP66
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
質量(g)2800
規格製品:ECE R10 CE(国際規格)
電圧(V)DC9-36
消費電力(W)189
全光束(Lm)16,500
発光色白色
色温度6500K
保証期間1年
サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)
防水仕様IP67
ケーブル長(cm)60
1式
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。。電圧AC100-240V。。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。。標準低速2段スピード機能付き。。最高到達距離 約1183m。。本体は樹脂製・サビの心配なし!
型式M970-100G
寸法(mm)241×214×200
質量(kg)2.2
材質(本体)ASA樹脂
規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC
電圧(V)AC100-240
消費電力(W)50
ランプLED
周波数範囲(Hz)60専用
商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m
色温度(K)5700~6000
使用可能温度範囲-30~70℃
到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70
俯角(上下)135度
光度(cd)350000
IP等級IP66
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用。充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力60A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72
質量(kg)2
出力(W)780
出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)
バッテリー容量(Ah)100~520
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
容量(A)【充電】60(最大)
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
入力電圧DC10.5~16V
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)4(DC28V時)
消費電力(W)110
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで
寸法(mm)190×255×70
質量(kg)2
出力(W)1300
出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)
バッテリー容量(Ah)120~800
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
入力電圧DC21~32V
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大430Wまで
寸法(mm)190×255×70
質量(kg)2
出力(W)780
出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)
バッテリー容量(Ah)100~520
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】60(最大)
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
入力電圧DC10.5~16V
1台
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70
色黄色(アンバー)
質量(g)350
出力(W)12
規格(国際規格)CE
電圧(V)DC11-24
接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き
LED3030SMD
防水性IP65
発光パターン4種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可
セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本
電圧(V)DC12/24
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75
延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)
言語表示日本語含む8か国語
画素数1024×600/800×480
モニタ9インチTFT LCD
1式
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
関連キーワード