カテゴリ

  • バッテリー・電装(17)
    • バッテリーターミナル用品(5)
    • バッテリー充電器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
    • 舶用電源/バッテリー(25)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(32)
  • GSユアサ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • アトラス(ATLAS)(7)
  • ACDelco(9)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • AZ BATTERY(5)
  • 古河薬品工業(8)
  • 清和工業(15)
  • BM LINK(6)
  • サンエス(1,318)
  • トヨタ(985)
  • ミツビシ(691)
  • MAZDA(マツダ)(480)
  • ノーブランド(414)
  • BOURNS(301)
  • ニッサン(286)
  • ホンダ(256)
  • スズキ(242)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「batteri」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリースイッチ マリンテックバッテリースイッチマリンテック
3,898税込4,288
1式
欠品中
車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ主電源ON-OFF用ロータリースイッチDターミナル用ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れるJIS規格の標準カーバッテリーに対応その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm寸法(mm)140×50×50電圧(V)12-48許容電流(A)最大275
バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナルマリンテック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8寸法(mm)100×29
バッテリーターミナル用絶縁カバー マリンテックバッテリーターミナル用絶縁カバーマリンテック
499税込549
1式
欠品中
・バッテリーターミナルに水やホコリがかかるのを防ぐ・~M8ボルトまで使用可能・メーカーBLPシリーズの端子保護に最適!・プラス(赤)マイナス (黒)ともに同じサイズ・赤黒各1個セット
材質塩化ビニール型式BT-C20備考短絡事故防止に適応ボルトサイズターミナル:~M8ボルト
バッテリークリップ マリンテックバッテリークリップマリンテック
499税込549
1式
4日以内出荷
安心・安全な保護絶縁カバー付き回路実験・回路テストなどに!標準型クリップ
セット内容赤/黒 各1個セット材質ニッケルメッキ・鉄・プラスチック寸法(mm)90質量(g)20最大開口(mm)23許容電流最大35Aまで
ヒューズ付バッテリーケーブル マリンテックヒューズ付バッテリーケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
4日以内出荷
太めのケーブル(12AWG)なので、高出力機器でも安心して使用可能! 内蔵ヒューズで、接続機器をしっかり守る! 赤黒2本色違いなので極性の接続ミスを防ぐ! 丸型圧着端子&ワニ口クリップでバッテリーやインバーターなど、あらゆるシーンに対応!
ケーブル長(m)1.8(コネクタ部分を除く)端子形状丸型圧着端子R4-10許容電流(A)~30ケーブル12AWG/3.5SQ穴径(mm)10.5
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック
2,098税込2,308
1式
4日以内出荷
新型タイプD型ターミナル用短絡事故防止腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付きターミナルは6角穴付きボルトで固定ケーブルは挟み込み接続式接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
バッテリーポールアダプター マリンテックバッテリーポールアダプターマリンテック
1,698税込1,868
1式
4日以内出荷
M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ優れた導電性を持つ真鍮製軽量・耐食性抜群工具を使わず取付可能
セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ
走行充電器用 Bluetooth接続器 マリンテック走行充電器用 Bluetooth接続器マリンテック
6,398税込7,038
1式
6日以内出荷
メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示リンク表示ランプ専用スマホアプリを使うことでメーカー走行充電器SBCシリーズの充電状態を確認可能!1年保証2025年モデル
仕様専用APP:Charger Connectセット内容本体接続用ケーブル1本・取扱説明書型式BT-10質量(g)15電圧(V)DC5(走行充電器SBCより供給)ケーブル長(m)3表示充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズインターフェースXH2.54-4P寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×35×20保証期間1年BluetoothVersion4.2待機電流<10mA通信距離(m)Bluetooth:<10
バッテリー充電器 マリンテックバッテリー充電器マリンテック
53,980税込59,378
1式
6日以内出荷
DC24V-40A! リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器 全自動充電器 簡単操作 安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧) リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V) アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり) プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート 充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる! デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示
仕様放熱:冷却ファン付き付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式材質アルミニウム筐体寸法(mm)258×135×92質量(kg)2.8最大出力(W)1500周波数50/60Hz充電電圧(V)DC24充電電流(A)40(最大)/ 20(定格)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)5~95充電方式3段階充電適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー各種認証PSE
ステンレスバッテリークリップ マリンテックステンレスバッテリークリップマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
50Aまで対応!計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能赤・黒 各1個セットプラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎ケーブル取り付けタイプ圧着・圧接取り付け最大50A対応
その他PVC絶縁カバー付き材質クリップ部分:SUS304型式CLS-L許容電流(A)最大50最大開口(mm)15サイズ(mm)110適正電圧(V)DC12-24V
走行充電器用 充電モニター マリンテック走行充電器用 充電モニターマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
本体はオール樹脂製!埋め込み・表面型共用メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示ソーラー電圧表示(ソーラーチャージ型接続の場合)DC12-32Vバックライト付き 夜間・暗い場所でも確認可バックライト輝度調節機能プッシュ式操作ボタンスリープ機能付き(約2分)1年保証2025年モデル
セット内容本体接続用モジュラーケーブル1本・取扱説明書型式MT-2質量(g)75電圧(V)DC12-32表示サブバッテリー充電電流・充電電圧・AH・WH・負荷電流・負荷電圧・メインバッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×110×40表示範囲49×28 LCD保証期間1年言語表示英語動作電流(mA)3~30(バックライト含む)画面仕様モニター:LEDバックライト
コンパクト バッテリー充電器 マリンテックコンパクト バッテリー充電器マリンテック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1式
欠品中
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V専用充電器パソコンの電源アダプタのようなシンプル構造!ショート、逆接続から製品を守る保護機能付きワニ口クリップなのですぐ使える!つなぐだけ簡単!充電状態が一目でわかる!充電中→ランプ赤色、充電完了時→ランプ緑色
材質ABS樹脂寸法(mm)135×55×45質量(g)250出力電圧DC14.6V(DC12V専用)最大電流(A)5周波数50/60Hz動作温度(℃)-5~45充電方式CC/CV(定電流/定電圧)適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(20Ahまで)動作湿度(%RH)5~95入力電圧AC100-240V
オリジナル バッテリー充電器 マリンテックオリジナル バッテリー充電器マリンテック
26,980税込29,678
1式
4日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC12V)安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧・過電流)全自動充電器・簡単操作!アンダーソンコネクタ付ケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)プリチャージモード搭載 →長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!
その他【放熱】冷却ファン付き付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式材質アルミニウム筐体寸法(mm)215×120×75質量(kg)1.7最大出力(W)900周波数50/60Hz充電電圧(V)DC12充電電流(A)35動作温度(℃)-20~45充電方式3段階充電保管温度(℃)-40~70適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー動作湿度(%RH)5~95入力電圧100-120VAC
オリジナル バッテリー充電器 マリンテックオリジナル バッテリー充電器マリンテック
15,980税込17,578
1式
欠品中
全自動充電器簡単操作小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能8ステージインテリジェントント充電12Vバッテリー/24Vバッテリー共用大型液晶スクリーンによる表示充電状態をデジタルバー表示機能ブースター機能(セルスタート)付き過充電保護
その他【放熱】冷却ファン付き寸法(mm)216×192×125質量(kg)1.5出力(W)350規格【Approval】CE/FCC/RoHS電圧(V)【フロート】27.6 / 27消費電力(W)【無負荷】3定格電流(A)25(12V)、15(24V)本体アルミニウム筐体入力電圧(V)100-240AC周波数50/60Hzバッテリー容量(Ah)6-400充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0動作温度(℃)-20~50充電方式8段階充電方式適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET湿度(%)20~90※結露無きこと
バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品 マリンテックバッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品マリンテック
7,998税込8,798
1式
欠品中
取付簡単なコンパクト充電ポストケーブル付き防水タイプの大型ターミナルキャップ付き接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き取り付けに必要なツール付属
仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ材質【取付ベース】アルミ製ケーブル長(m)1.2接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒定格電流(V)250スタッド真鍮製最大DC電圧(V)48スタッド径20mm・3/8inch
走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V マリンテック走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24Vマリンテック
94,980税込104,478
1式
欠品中
・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証
型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V マリンテック走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36Vマリンテック
82,980税込91,278
1式
6日以内出荷
・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・最大充電容量22A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証
型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
バッテリースイッチ Bターミナル マリンテックバッテリースイッチ Bターミナルマリンテック
999税込1,099
1個
当日出荷
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)直径(Φmm)ターミナル:13寸法(mm)82×20
ワンタッチバッテリークリップ マリンテックワンタッチバッテリークリップマリンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組) バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ) キャップをパチっとおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
許容電流(A)最大1000/連続430電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナルケーブル4-6AWG寸法(mm)68×43×30付属品六角レンチ1本
バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナルマリンテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付け 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用 バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:9.5mm サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大750/連続250電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:9.5(3/8インチ)寸法(mm)93×80×33
バッテリー切替スイッチ マリンテックバッテリー切替スイッチマリンテック
4,398税込4,838
1個
当日出荷
コンパクトサイズ(規格サイズ69mm×69mm)のロータリースイッチ。 4段階に切り替えができます。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×3本 (R端子)埋込穴(Φmm)52
バッテリースイッチ(レバー式) マリンテックバッテリースイッチ(レバー式)マリンテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
電圧(V)12・24・48
ワンタッチバッテリーターミナル マリンテックワンタッチバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー マイナス端子用・黒色塗装 バッテリーの交換が簡単に! レバーをおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 放電防止用
許容電流(A)最大1000/連続430電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナルケーブル4-6AWG寸法(mm)55×43×20
バッテリーアイソレーター マリンテックバッテリーアイソレーターマリンテック
6,398税込7,038
1個
欠品中
メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です! 電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです! 従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。 メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。 その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。 デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。 LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯) バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。
仕様充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V寸法(mm)69×69×70質量(g)180電圧(V)12許容電流(A)140(最大)適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可
用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
XT60付きバッテリーケーブル マリンテックXT60付きバッテリーケーブルマリンテック
399税込439
1式
6日以内出荷
KIVケーブル3.5SQ端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!小型ながら60Aまでの電流に対応!
ケーブル長(cm)30
バッテリーモニター マリンテックバッテリーモニターマリンテック
7,498税込8,248
1式
4日以内出荷
バッテリーの安心な味方電圧・電流・電力・容量など使用中のバッテリーの状態全てを確認!このモニターで今までの不安が解決!使用中のサブバッテリーの残量を正確に把握!電流測定型リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応昼夜問わず、ディスプレイを鮮明にカラー表示シャント抵抗器付き低電圧警報機能付き
仕様測定電圧範囲:DC7.5-99.9V付属品シャント抵抗器・取扱説明書寸法(mm)91×51×23材質(本体)樹脂製質量(g)70表示【パラメーター】電圧(V)・電流(A)・電力量(kWh)・バッテリー容量(Ah)・バッテリー残量(0-100%)バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー
LEDハンディライト バッテリー用充電器付 マリンテックLEDハンディライト バッテリー用充電器付マリンテック
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器寸法(mm)165×185×90質量(g)375全光束(Lm)1200バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)5指向性スポット光色白色
ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
ADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブルマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
・本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当・端子はADS-50Aなのでオスメス併用・ワニ口クリップ付きでバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10AWG-1CLケーブル長(m)1材質(ケーブル)シリコン製ケーブル10AWG(5.5SQ)コネクタアンダーソンコネクタ規格:50A/~600Vケーブル長(cm)100
バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 マリンテックバッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型マリンテック
4,189税込4,608
1式
6日以内出荷
メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ表面取り付け用バックカバーは取り外し可DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています下記4段階に切り替え可能1 Aバッテリーへ接続2 Bバッテリーへ接続3 BOTH(A,Bの2台を接続)4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 取り付け方法(下記3種の取付が可能)a.表面取り付けb.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mmc.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト10mm×2本 (M10 R端子)
バッテリーモニター マリンテックバッテリーモニターマリンテック(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!DC9-36V電圧表示・0~100%デジタル容量表示!リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応入力電圧DC7-100V昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示防水構造シリコンゴム製プッシュスイッチ大型液晶スクリーンによる表示2線式・メモリー機能付き低電圧警報機能付き
仕様測定電圧範囲:DC7-100V寸法(mm)61×28×16材質(本体)樹脂製質量(g)23バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー電流(mA)static:2動作電流(mA)≦15(最大)
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
ADS-50A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!端子はADS-50Aなのでオスメス併用丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10A-0.5規格アンダーソンコネクター:50A/~600VケーブルAWG10/5.5SQケーブル長(cm)50
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすいケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
1,098税込1,208
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ10mmボルトで固定するタイプステンレス丸座金付き
仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型