カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(222)
  • バッテリー・電装(10)
  • 制御機器(5)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(67)
  • SMC(750)
  • TRACO POWER(269)
  • omron(オムロン)(234)
  • RS PRO(231)
  • IDEC(和泉電気)(143)
  • 三木プーリ(132)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(132)
  • カシムラ(109)
  • 三菱電機(100)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(93)
  • BULGIN(81)
  • エーモン(79)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(72)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(72)
  • XP POWER(70)
  • マルヤス電業(60)
  • 富士電機(59)
  • 日恵製作所(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc dc 24v 12v」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテック

    ワイヤレスリレー DC12-24V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    欠品中
    ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト
    付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
  • ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテック

    ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • 業務用パワーリレー DC24V マリンテック

    業務用パワーリレー DC24V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
  • パワーリレー DC24V マリンテック

    パワーリレー DC24V

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    欠品中
    船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用 マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。スイッチの電流容量6A。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
  • ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き マリンテック

    ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き

    マリンテック
    749税込824
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用 マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-DC使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V

    マリンテック
    3,698税込4,068
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120
  • LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) マリンテック

    LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)

    マリンテック
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
    仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
  • 走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V マリンテック

    走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V

    マリンテック
    97,980税込107,778
    1式
    6日以内出荷
    ・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
    型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
  • LEDルームライト(DC24V) マリンテック

    LEDルームライト(DC24V)

    マリンテック
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
    厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
  • LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V

    マリンテック
    8,998税込9,898
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
  • 走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V マリンテック

    走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V

    マリンテック
    85,980税込94,578
    1式
    6日以内出荷
    ・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量22A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
    型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
  • 15インチカラーモニター DC12V マリンテック

    15インチカラーモニター DC12V

    マリンテック
    45,980税込50,578
    1式
    6日以内出荷
    最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
    セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
  • 循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
  • LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID60-1224A寸法(mm)Φ74×11質量(g)30電源(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度3000K明るさ(Lm)180
  • リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック

    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V

    マリンテック
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)は過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい非常に安全なリチウムイオン電池。近年、工業・農業・EV車業界ではこのバッテリーに移行しつつあります。DC12V電源専用。DC24V利用の場合、直列接続不可。並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。他メーカーとの組み合わせ不可。10秒で60A以上を検知すると保護回路により電流が停止。走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能。エンジン始動用バッテリーとしては使用不可。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)。生産工場でISO認可 ISO 14001/ISO 9001。1年保証。2025年モデル。オプションとして 走行充電器SBC60-12との組み合わせで充電効率UP!
    寸法(mm)180×165×75質量(kg)2.3規格組み合わせ規格:4S4P温度範囲(℃)充電温度範囲:0 - 45、放電温度範囲:-20 - +60定格電圧 DC V12定格容量20AH保証期間1年充電電流(A)最大15最大負荷(W)≦300保管温度(℃)長期保管出力:-10 - +45最大ピーク電流(A)ピーク放電電流:60, 10Sec最大放電電流(A)30充放電回数(回)3000
  • LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V

    マリンテック
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID180-1224AS寸法(mm)Φ180×16質量(g)200備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
  • LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID180-1224A寸法(mm)Φ180×16質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
  • LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID140-1224AS寸法(mm)Φ140×16質量(g)120備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
  • 15インチカラーモニター DC24V マリンテック

    15インチカラーモニター DC24V

    マリンテック
    48,980税込53,878
    1式
    6日以内出荷
    最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
    セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
  • マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き マリンテック

    マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き

    マリンテック
    269,800税込296,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用寸法14×29×47電圧(V)12~24接続半田付電流容量(A)5、15、20の中から選択
  • マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 床置き マリンテック

    マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 床置き

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)15-45電圧(V)DC24Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き マリンテック

    マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 壁取付

    マリンテック
    269,800税込296,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)15-45電圧(V)DC24Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付

    マリンテック
    269,800税込296,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    当日出荷
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 床置き マリンテック

    マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 床置き

    マリンテック
    269,800税込296,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    37,980税込41,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL300-1224B寸法(mm)145×300×22質量(g)420消費電力(W)10全光束(Lm)1000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    当日出荷
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!。100℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL450-1224B寸法(mm)145×450×22質量(g)650消費電力(W)16全光束(Lm)1600色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)20使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)30使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
  • LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテック

    LEDサーチライト MS70-1224 12/24V

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1式
    6日以内出荷
    塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
    寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット