3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個 質量(g)770 切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50 出力電圧(V)DC0~24 入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式) 出力電流(A)20(MAX) 周波数50/60Hz 定格出力電力(W)480
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~48V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個 質量(g)770 切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50 出力電圧(V)DC0~48 入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式) 出力電流(A)10(MAX) 周波数50/60Hz 定格出力電力(W)480
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~12V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可。。
付属品圧着端子9個 質量(g)770 切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50 出力電圧(V)DC0~12 入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式) 出力電流(A)40(MAX) 周波数50/60Hz 定格出力電力(W)480
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷