14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用 電流容量(A)5、15、20の中から選択 電圧(V)12~24 接続半田付 寸法14×29×47
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰 Bluesea製285シリーズとの互換性あり 防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 電圧(V)12~60
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット Bluesea製Aシリーズとの互換性あり
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)19.5×50.8 電圧(V)12~60 ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式 取付ねじM3(3mm) ボルト寸法M4(4mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC回路専用サーマルサーキットブレーカー! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に! 船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰 配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能 この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。 差し込み型接続端子
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12~24 接続ハンダ付
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズセット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類 型式ME73S 種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A 動作温度(℃)-40~80
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズとソケットのセット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類 型式MA73S 種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A 動作温度(℃)-40~80
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 付属品取り付け用タッピングボルト 2本 電圧(V)12~32 電流容量(A)30・40・60の中から選択(現在60Aのみ取り扱い) ボルト(mm)最適ターミナル:6×2本 (R端子)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):6ミリ×2本 (R端子) 付属品取り付け用タッピングボルト 2本 電圧(V)12V~32 電流容量(A)60
1台
3,098 税込3,408
6日以内出荷

DC回路専用サーキットブレーカー! CB1型ブレーカーの進化型・安心の大型ブロックタイプの端子台付き! 重量は約2倍!しっかりとした作りのブレーカー 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰 95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可 10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み ケーブル接続:挟み込み接続式 さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨 繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き ※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)69×84×41 質量(g)200 電圧(V)12~60 ケーブル(最大)95SQ・AWG4/0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 動作温度(℃)-40~80
1式
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 動作温度(℃)-40~80
1式
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製パネル。赤色LED表示メインブレーカースイッチ付き。12V-24Vデジタル電圧計(赤色LED表示)・シガーライターソケット・2連USB充電ポート付き。携帯電話などが充電できます!シガーライターの電圧は入力電圧となります。スイッチパネルDP-VUとの違いはメインブレーカーの有無とDC12V/24V兼用回路の違いです。
付属品取り付け用タッピングネジ2本 型式DP-VUS 電圧(V)12-24 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)35×150 サイズ(mm)5×18.6 USBポート2か所、5V/1A(標準用) ・ 5V-2.1A(急速用) スイッチ容量16A ブレーカースイッチ
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。下記7種類のヒューズの中から選択可。・5A。・7.5A。・10A。・15A。・20A。・25A。・30A
型式MA73 種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 ヒューズ容量(A)5/7.5/10/15/20/25/30 動作温度(℃)-40~80
1式
799 税込879
6日以内出荷