16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1 ケーブルAWG20/0.5SQ
1式
449 税込494
欠品中

DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大10Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD0835-12V10AP 本体樹脂モールド 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC8~35 出力電流(A)10(最大) 定格出力電力(W)120 プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

マリンテックDC電源コネクター
便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定 DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能 DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります) キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 本体は樹脂製 メスプラグのみ
長さ(mm)35 外径×内径(Φmm)5.5×2.1 電線仕様14AWG・2.0SQ以下
1個
349 税込384
当日出荷

変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 保証期間1年 プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス) 各種認証PSE認証品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品 電流(A)10 規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1 電力(W)最大120 ケーブル長(m)3 出力電圧(V)DC12-24
1式
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックDCDCコンバーター
DC24VをDC12Vに変換!。出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC15-40V。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大3Aまで。変換効率90%以上。DCプラグ付き
出力(W)36 外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1 本体樹脂モールド 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC24(DC15-40) 出力電流(A)3(最大)
1式
1,298 税込1,428
6日以内出荷

DC電源ケーブル接続用ジョイント 2本のDCケーブルを接続! DCケーブルプラグ同士の接続用
寸法(mm)4.2 外径×内径(Φmm)5.5×2.1
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED電源
家庭用電源AC100VをDC24Vに変換! DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品DCプラグ(メス) 周波数(Hz)50/60 出力電圧DC24V 入力電圧(V)AC100~240 定格出力電力(W)48 プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス) 出力電流2A(MAX)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

海水で使用可能 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力! セラミック製シャフトで更に長寿命 水中設置・陸上設置可能 電源ケーブルにDCプラグ付き 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適 4か所での取り付け・吸盤固定可能 本体の金属部分は樹脂とステンレス製! 100℃までの液体で使用可 省エネなのでソーラー電源による連続運転可能 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能 寸法(mm)100×60×80 口径(mm)20(G2/1ネジ) 耐熱温度(℃)100 ケーブル長(cm)150
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マリンテックDCケーブル(4m)
DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可
用途各種機器の延長ケーブルとして 外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1 ケーブル長(m)4 ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
1式
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックタッチ式 LED調光器
DC12V/24V用。6Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。DCプラグ付きコネクター付き。ボリュームノブはアルミ製。本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理。ON-OFF可能。防水パッキング付き。青色LEDリングランプ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
仕様【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き 型式DIM-1-B 出力≦72W(12V時) 下穴径(Φmm)16 長さ(cm)18.5(コネクター含む) 定格電流(A)6(MX) 入力電圧(V)DC12-24 発光色青色 色(本体)黒色
1式
1,198 税込1,318
6日以内出荷

マリンテックDCケーブル
防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品
ケーブル長(cm)22 外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1
1個
439 税込483
欠品中

2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固 キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満 オス・メスプラグ セット品
材質(本体)樹脂製 外径×内径(Φmm)5.5×2.1 電線仕様14AWG・0.75SQ以下
1式
389 税込428
当日出荷

マリンテックDC電源分岐ケーブル
キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq
外径×内径(Φmm)5.5×2.1 電線仕様18AWG・0.75SQ以下
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど 材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分) 定格電圧(V)300 定格電流(A)5~60 プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm) コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60) ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く) 防水性IP67相当(MC4接続部) 動作温度範囲(℃)-20~90
1式
1,798 税込1,978
6日以内出荷

常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!。4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電。リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応。アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)。INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用。OUTPUT×3:出力用。シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備。最大13台同時接続可能。アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える。過負荷時に作動する回路ブレーカー付き。内部温度センサーが作業環境の温度を表示。2026年モデル
付属品入力専用ケーブル(ADS-5.5SQ-RM2.0)1本・取付専用金具セット1式 材質ABSプラスチック 寸法(mm)170×120×56 質量(g)600 電流(A)(最大)合計50 バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲル プラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット) 保証期間1年 ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用) 使用環境温度(℃)-5~55 各種認証UL 94V-0 USBポート5V-2.4A(12W) 入力電圧DC12-24V 10A USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
1式
25,980 税込28,578
6日以内出荷