カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(6)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(5)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(9)
  • ケリー電気産業(4)
  • M&H(1)
  • PSテクノサービス(1)
  • SMC(36)
  • Qlight(19)
  • 渡辺電機工業(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • omron(オムロン)(7)
  • RS PRO(7)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • エスコ(3)
  • ドーワ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 富士電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g18 24v」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水平型ヒューズホルダー マリンテック防水平型ヒューズホルダーマリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
強力防水型!固定式!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!7Aまでの回路へシリコン製シーリングガスケット付きDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ネジなどで固定可能ケーブルAWG18・0.75SQ付き
付属品専用ヒューズ(2A)型式ILF-18W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7まで電線仕様サイズ:AWG18・0.75SQ防水保護等級IPX4
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)ケーブルAWG18・0.75SQ付き7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)型式ILF-18全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7.5まで電線仕様AWG18・0.75SQ
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
169税込186
1式
6日以内出荷
キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)オスプラグ
規格外径5.5mm×内径2.1mm
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
169税込186
1式
6日以内出荷
キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまでメスプラグ
規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
取扱停止中
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ! 取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー! 7.5Aまでの回路へ DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~7.5Aまで) ケーブルAWG18・0.75SQ付き 7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ全長(mm)300電圧(V)12/24/36/48電線仕様AWG18・0.75SQ防水防水型
LED蛍光灯 マリンテックLED蛍光灯マリンテック
4,598税込5,058特価
1個
取扱停止中
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯 回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に! 直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯 口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし! 最新の高発光効率LEDチップ採用 従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に! 40℃までの環境で使用可能 非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可) 無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック 無極性回路により+・-の極性なし 従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合 LED素子の期待寿命は約40‚000時間 DC24V用 AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm)質量(g)130電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用電圧(V)DC24~29消費電力(W)12口金G13全光束(Lm)1200発光色白色色温度(K)6500
関連キーワード
扇風機 24v特集