2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶の排水、吸水用として! 小型ですが強力です 海水で使用できます。 金属部品はステンレス採用 内径25mmホースで使用できます。
質量(kg)1.8 出力(W)100 電流(A)6.5 電圧(V)12 全揚程(m)6 極性あり 寸法(高さH×幅W)(mm)200×119 口径(mm)25
1台
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶の排水、吸水用として! 小型ですが強力です 海水で使用できます。 金属部品はステンレス採用 内径25mmホースで使用できます。 極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)1.8 出力(W)100 電流(A)6.5 電圧(V)12 全揚程(m)6 寸法(高さH×幅W)(mm)200×119 口径(mm)25
1台
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ