カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • KIV(4)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 14(2)
ブランド
  • マリンテック
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 品川電線(1)
  • タツタ電線(2)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
  • KHD(1)
  • オーナンバ(1)
  • 堺電業(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv14sq」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KIVケーブル 黒 マリンテック

    KIVケーブル 黒

    マリンテック
    1,598税込1,758
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
    仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60色(絶縁体)導体裸軟銅線(より線)規格/略称KIV
  • KIVケーブル 赤 マリンテック

    KIVケーブル 赤

    マリンテック
    1,598税込1,758
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
    仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60色(絶縁体)導体裸軟銅線(より線)規格/略称KIV
  • ADS-120A付きバッテリーケーブル 10m マリンテック

    ADS-120A付きバッテリーケーブル 10m

    マリンテック
    65,980税込72,578
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 14SQ
  • ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m マリンテック

    ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m

    マリンテック
    6,698税込7,368
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 14SQ
  • ADS-120A付きバッテリーケーブル 2m マリンテック

    ADS-120A付きバッテリーケーブル 2m

    マリンテック
    13,980税込15,378
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)2ケーブルKIV 14SQ
  • ADS-120A付きバッテリーケーブル 5m マリンテック

    ADS-120A付きバッテリーケーブル 5m

    マリンテック
    32,980税込36,278
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)5ケーブルKIV 14SQ
  • ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
  • 14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
  • 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
    100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
  • 14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
    100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
  • マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き マリンテック

    マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き

    マリンテック
    269,800税込296,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付

    マリンテック
    269,800税込296,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き マリンテック

    マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
関連キーワード
kiv 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV