14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル14SQ
片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き
バッテリーやインバーター接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット
- 用途
- バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
- 規格
- 【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)
- 定格電圧(V)
- 0~600
- 定格電流(A)
- ~100
- ケーブル
- KIV14SQ 赤黒2本セット
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
商品豆知識
汎用ケーブル の新着商品
カテゴリ
























![[エコ商品]キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 3芯 Keigan [エコ商品]キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 3芯 Keigan](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06923380-261028-02.jpg)
![[エコ商品]キャブタイヤケーブル 灰 2.0sq 2芯 Keigan [エコ商品]キャブタイヤケーブル 灰 2.0sq 2芯 Keigan](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06923100-261028-02.jpg)






