「led テープ 12v」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
12V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC12~14
最大消費電力(W)85
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
長さ(m)5
調光器
12V専用
定格2Aまでの負荷で使用出来ます。
OFFスイッチ付ボリューム
DCケーブル用コネクター付き
寸法(mm)67×33×33
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
調光器
30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)62×85×35
定格電流(A)30
入力電圧(V)DC12-24
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
リモコン付きボリューム調光器
3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16
定格電流(A)18
入力電圧(V)DC12-24
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応。ワイヤレスタイプの次世代コントローラー。指でタッチすることで発光色を自由自在。DC12~24V電圧に対応。最新PWMコントロール技術により安定した色を表現。出力144W(12V)大容量に対応。20m先でのリモコン操作が可能。色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
付属品本体・リモコン
型式DM-RGB-3
電圧(V)DC12~24
出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A
使用電圧(V)DC12/24
出力容量144W(MAX/12V時)
電池【リモコン】単4×2本
操作距離【リモコン】20m
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
簡単取付!ミニロッカースイッチ。強力両面テープ・ケーブル・LEDランプ付き。両面テープでを剥がして簡単設置。樹脂製ケース付き配線済。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。青色LED内蔵
寸法(mm)30×20×22
電圧(V)DC12/24
スイッチオルタネイト式、ON-OFF 青色LED付き
電流容量(A)スイッチ:6
ケーブル3本線(赤・黒・黄)
ケーブル長(cm)55
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
本体はオール樹脂製。サイドビューモニターとして。高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター。省電力約4W!長時間の連続使用でも安心。画面が小さくても高画質映像。小型コンパクト・取り付け場所を選ばない。メニューは3つのボタンでプッシュ式操作。モニターは最大2カメラ同時表示可能。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。電源DC12-32V共用。赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可。標準型カメラ(EC-20)付き。防水型カメラ(ECW-21)も接続可能。カメラは追加設置可(最大2個まで)。2025年モデル
付属品カメラEC-20
質量(g)モニター:450
出力(W)4.1
電流(A)0.16(24V時)
電圧(V)DC9-32
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)
解像度800×480
言語表示日本語・その他
バックライトLEDの輝度400cd/m2
モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト
適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)
オーディオ入力2CH AHD
関連キーワード