「led 投光器 24v」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力150Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)379×150×60
質量(kg)4.4
タイプ広角
電流(A)6
電圧(V)DC24
消費電力(W)150
角度(°)レンズ:110
全光束(Lm)17146
色温度(K)6500
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)292×201×56
質量(kg)2.2
タイプ広角
電流(A)3.3
電圧(V)DC24
消費電力(W)80
角度(°)レンズ:90
全光束(Lm)9365
色温度(K)6500
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド
質量(g)1250
規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格)
電圧(V)DC9-32
消費電力(W)60
全光束(Lm)4,800
色温度5,300-5,700K
保証期間1年
動作温度(℃)-45~85
サイズ(mm)W135×H131×D80
ケーブル長(cm)50
防水保護等級IP69K
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド
質量(g)890
規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格)
電圧(V)DC9-32
消費電力(W)30
全光束(Lm)2,550
色温度5,300-5,700K
保証期間1年
動作温度(℃)-45~85
サイズ(mm)W125×H87×D75
ケーブル長(cm)50
防水保護等級IP69K
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80
質量(kg)3.3
タイプ指向角:ワイド
電流(A)4.2(DC28V時)
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)120(DC28V時)
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間3年間メーカー無償保証
色(本体)白色
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×150×83
質量(kg)3.5
タイプ中角
電流(A)5
電圧(V)DC24
消費電力(W)120
角度(°)レンズ:80
全光束(Lm)13713
色温度(K)6500
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
新型LEDレーザーサーチライト登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト!
マリンテック独自の防蝕構造
ステンレス製金具付き
本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67
自社工場で防蝕処理
ノイズ未対策品
12V/24V共用電源
2022年モデル
電圧(V)DC12/DC24
指向角(°)スポット
光源オスラム社製
保証期間1年
防水保護等級IP67
関連キーワード