デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯
回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!
直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯
口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!
最新の高発光効率LEDチップ採用
従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!
40℃までの環境で使用可能
非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)
無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック
無極性回路により+・-の極性なし
従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合
LED素子の期待寿命は約40‚000時間
DC24V用
AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm)
質量(g)130
電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用
電圧(V)DC24~29
消費電力(W)12
口金G13
全光束(Lm)1200
発光色白色
色温度(K)6500
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力200Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125
質量(kg)4.4
タイプ広角
電流(A)0.93
電圧(V)AC90~240
消費電力(W)200
角度(°)レンズ:110
全光束(Lm)23912
色温度(K)6500
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)300×170×121
質量(kg)3.4
タイプ広角
電流(A)0.38
電圧(V)AC90~240
消費電力(W)80
角度(°)レンズ:110
全光束(Lm)10348
色温度(K)6500
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×170×121
質量(kg)3.5
タイプ中角
電流(A)0.57
電圧(V)AC90~240
消費電力(W)120
角度(°)レンズ:80
全光束(Lm)13713
色温度(K)6500
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力150Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)379×150×60
質量(kg)4.4
タイプ広角
電流(A)6
電圧(V)DC24
消費電力(W)150
角度(°)レンズ:110
全光束(Lm)17146
色温度(K)6500
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力180Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125
質量(kg)4.5
タイプ広角
電流(A)0.84
電圧(V)AC90~240
消費電力(W)180
角度(°)レンズ:70
全光束(Lm)19621
色温度(K)6500
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×150×83
質量(kg)3.5
タイプ中角
電流(A)5
電圧(V)DC24
消費電力(W)120
角度(°)レンズ:80
全光束(Lm)13713
色温度(K)6500
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)292×201×56
質量(kg)2.2
タイプ広角
電流(A)3.3
電圧(V)DC24
消費電力(W)80
角度(°)レンズ:90
全光束(Lm)9365
色温度(K)6500
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX
寸法(mm)129×48
質量(g)110
スイッチ横
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX下スイッチ
寸法(mm)137×48
質量(g)110
スイッチ下
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
関連キーワード