26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替 セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 質量(kg)0.4 電圧(V)DC12/24 段数2段 消費電力(W)50(最大) ケーブル長(m)1 寸法(Φmm)77.5×95 パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製パネル4回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12Vデジタル電圧計付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)129×120×68 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)12 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 穴あけ能力(mm)105x87 スイッチ容量12V-20A:ロッカースイッチ
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷

マリンテックLEDストロボライト
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:青色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット 寸法(mm)130×28 青色 質量(g)79 切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1 電圧(V)DC10-30 光源3W×6 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替) 指向角(°)180 ケーブル長(cm)30 防水性IP67 発光パターン12種類 発光方式青色LED+透明カバー
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-C)。オプションの切替スイッチMF-S3によりパターンを変更可能。発光色は黄・赤・青より選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ110×53.8 黄(アンバー)・赤・青の3色より選択可 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 パターン黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式各色LED+各色カバー
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED回転灯
本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品取付ベース用ウレタンパッキング・ステンレス製取付ネジセット 寸法(mm)163×110 黄・青・赤・緑・白の5色から選択 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)C11-30 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 防水性IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類 発光方式各色LED+各色カバー
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マリンテックタッチ式 LED調光器
DC12V/24V用。6Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。DCプラグ付きコネクター付き。ボリュームノブはアルミ製。本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理。ON-OFF可能。防水パッキング付き。青色LEDリングランプ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
仕様【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き 型式DIM-1-B 出力≦72W(12V時) 下穴径(Φmm)16 長さ(cm)18.5(コネクター含む) 定格電流(A)6(MX) 入力電圧(V)DC12-24 発光色青色 色(本体)黒色
1式
1,198 税込1,318
6日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5 電圧(V)DC12~24 電源DC12V/24V 寸法(Φ×mm)19×20 取付穴径(Φmm)推奨19 スイッチング方式モーメンタリー 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約10Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
寸法(mm)34×435 材質(本体)ガラス 質量(g)380 消費電力(W)10 ケーブル長(m)10 発光色白・黄・青・緑・赤・電球色 材質(キャップ)ステンレス LED使用数(個)32
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良! 304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様 プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製 LEDがリングで点灯 LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能 DC12~24V用 スイッチ容量は13Aまで。 ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式 4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 電圧(V)DC12/24 スイッチオルタネイト方式 取付穴径(Φmm)19(推奨) 防水保護等級IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。マグネット固定タイプ。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)163×110 黄・青・赤・緑・白の5色から選択 質量(g)511 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 ケーブルシガレットソケット、パターン切替スイッチ付き マグネットネオジム磁石 防水性IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類 発光方式各色LED+各色カバー
1個
16,880 税込18,568
6日以内出荷

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。推奨取り付け穴:22mm。オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能。ステンレス製埋込パネル付きも選択可
質量(g)26
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチモーメンタリー 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 取付穴径(Φmm)22(推奨)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場! 大きなLEDのリングが特徴 スイッチの面積が広く押しやすい! スイッチ部形状:フラットタイプ スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯 DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態 推奨取り付け穴:25mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチ方式:オルタネイト、表面:フラットタイプ(平面) 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ25×40 質量(g)36 取付穴径(Φmm)25(推奨)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで洗練されたデザイン 完全密閉型防水仕様(IP67相当) ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性 閃光パターンを切替可能 無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 新発光パターンの採用
色(本体) 電圧(V)DC11~30 LEDダイレクト方式:2段、日亜化学製LED5W×12 発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4 規格EMC VCCL CLASS B 仕様ノイズレス品 防水IP67 ケーブル3芯線、白色:プラス、黒色:マイナス、黄色:パターン切替 寸法(mm)77.5×Φ95 質量(g)400
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約570 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)200 ケーブル長(m)30 サイズ(mm)Φ55×245
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLED水中灯 MLA100-1224
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約460 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)100 ケーブル長(m)8 サイズ(mm)Φ55×220
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)150×105 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A
1式
6,798 税込7,478
6日以内出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)180×140 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
9,498 税込10,448
6日以内出荷

分電盤・表示盤用 防水ON/OFFスイッチ! ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ 防水規格IP68 青色LEDランプ付き 平型差込端子付き
付属品平型差込端子5本 寸法(mm)50.2×25×49 極数5極 電圧(V)DC12-24 スイッチON-OFF 取付穴(mm)37.5×22 電流容量(A)12V時:20、24V時:10
1個
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青色LED内蔵 3極ON-OFFロッカースイッチ 平型差込端子付き 樹脂製
付属品平型差込端子3本 極数3極 電圧(V)DC12-24 スイッチON-OFF 電流容量(A)20
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単取付!ミニロッカースイッチ。強力両面テープ・ケーブル・LEDランプ付き。両面テープでを剥がして簡単設置。樹脂製ケース付き配線済。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。青色LED内蔵
寸法(mm)30×20×22 電圧(V)DC12/24 スイッチオルタネイト式、ON-OFF 青色LED付き 電流容量(A)スイッチ:6 ケーブル3本線(赤・黒・黄) ケーブル長(cm)55
1式
899 税込989
6日以内出荷

マリンテックUSB充電器
角型タイプ。USBが2か所で充電可能。取り付け方法:埋め込みタイプ。黒色樹脂製。青色LED照明。デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)。防水キャップ・ゴムパッキング付き。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電
その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい) 付属品接続ターミナル 2個 タイプ角型ロッカータイプ 電圧(V)DC12/24 サイズ(mm)縦35.6x幅21.5
1式
1,898 税込2,088
6日以内出荷

マリンテックUSB充電器
角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器 パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能 USBが2か所で充電可能 黒色樹脂製 青色LED照明 防水キャップ・ゴムパッキング付き ノイズ対策品 2ポート付き(両ポート:QC3.0)
付属品接続ターミナル 2個 寸法(mm)縦35.6×幅21.5 タイプ角型ロッカータイプ 電圧(V)DC12/24 取付け方法埋め込みタイプ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

携帯電話などの充電器 クイックチャージ3.0+タイプC付き! 高性能タイプ シガーソケット式 USBタイプCが充電可能 黒色樹脂製 青色LEDバックライト付き タッチ式電源スイッチ付き ノイズ対策品 2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど 電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5 極性センター端子プラス バックライト青色 USBタイプQC3.0/タイプC 電源スイッチの種類タッチ式
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

分電盤・表示盤用 防水ロッカースイッチ!。アルミニウムプレート仕様。ON-OFF防水ロッカースイッチ。スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造。防水規格IP65。青色LEDランプ付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに。取付穴サイズ:37.5x22(mm)
型式RSMA-3 極数3極 電圧(V)DC12-24 スイッチオルタネイト式・ON-OFF 電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
1式
899 税込989
6日以内出荷

分電盤・表示盤用 防水3連スイッチパネル!。3連アルミニウム埋め込みパネル。ON-OFF防水ロッカースイッチ付き。パネルはヘアライン仕様アルマイト処理。スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造。防水規格IP65。配線済。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。取付穴サイズ:37.5x22(mm)
付属品M4タッピングネジ4本・配線ケーブル1式・表示シール100種類 型式RSMA-3-3 寸法(mm)100.5×68×80 極数3極 電圧(V)DC12-24 スイッチオルタネイト式・ON-OFF 電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷