「led 12v」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。)
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W)2.5
仕様演色性:>80
全光束(Lm)250
レンズ160°
防水仕様IP54
寸法(Φmm)70×30
質量(g)70
取付穴径(Φmm)推奨:54
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球60W相当の明るさ
2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
全光束(Lm)660
消費電力(W)6.4
外径×全長(mm)60×109
質量(g)105
口金E26
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
形式ML5-12W
電圧(V)DC12~14
消費電力(W)最大85
LED白色
1式
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!。高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・カット品も販売中 →購入はこちらから。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC12V専用。・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書
寸法(mm)5×23×5000
質量(g)700
電圧(V)範囲:DC12-14
消費電力(W)最大110
全光束(Lm)16000
保証期間1年間
LED昼白色(5000K)
LED使用数(個)600
1式
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
マイボートをオリジナルカラーに!。これ1本で全てのカラーを実現可能。最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。取付スペース・場所を選ばない多目的ライト。防滴仕様(屋外で使用可能)。10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど。カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要。標準5m仕様。本体はサビたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備。LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
型式MR5-12RGB
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
電圧(V)DC12~14
消費電力(W)最大42
内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書
本体シリコン製
LED色フルカラーLED
LED使用数(個)150
1式
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大8
ケーブル長(cm)14
ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。12V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品
型式ML5-12WA
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
電圧(V)DC12~14
消費電力(W)最大85
内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
LED色白色
保証期間1年
1式
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30
質量(g)70
電源(V)DC12
消費電力(W)2.5
レンズ160°
色温度白色 6000K
取付穴径(Φmm)【推奨】54
出力(ルーメン)250
防水性IP54
演色指数(Ra)>80
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。特許出願中商品。設計から生産まで自社で行った製品!。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
セット内容本体・取付用ビス
電圧(V)DC12-14
発光色昼白色(5000K)
保証期間3年間
ケーブル長(cm)16
防水保護等級IP67
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます。10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-12W
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
電圧(V)DC12~14
消費電力(W)最大84
内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
本体シリコン製
全光束(Lm)5000
LED色白色LED(6000K)
LED使用数(個)300
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30
質量(g)70
電源(V)DC12
消費電力(W)2.5
レンズ160°
色温度電球色 3000K
取付穴径(Φmm)【推奨】54
出力(ルーメン)250
防水性IP54
演色指数(Ra)>80
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品 。DC12V専用。1年保証
仕様取付ベース:2個入り
セット内容本体・シリコン取付パーツ
質量(g)60
電圧(V)DC12
消費電力(W)7
長さ(cm)50
LED使用数(個)30
1式
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
特許出願中商品。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
セット内容本体・シリコン取付パーツ
電圧(V)DC12
特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ
電圧(V)DC12
特許出願中商品。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ
電圧(V)DC12
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
付属品本体・めくら蓋(4個)
型式MCL600-1224B
寸法(mm)145×600×22
質量(g)850
消費電力(W)20
全光束(Lm)2000
色温度(K)6000
電源(DC-V)12~24
照射角度(°)160
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容本体・めくら蓋(4個)
型式MCL300-1224B
寸法(mm)145×300×22
質量(g)420
消費電力(W)10
全光束(Lm)1000
色温度(K)6000
電源(DC-V)12~24
照射角度(°)160
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容本体・めくら蓋(4個)
型式MCL450-1224B
寸法(mm)145×450×22
質量(g)650
消費電力(W)16
全光束(Lm)1600
色温度(K)6000
電源(DC-V)12~24
照射角度(°)160
1式
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB50-12(50cm)
寸法(mm)15×10×500
質量(g)97
電圧(V)DC12~14
全光束(Lm)500
発光色白色
LED24個
ケーブル長(cm)14
1式
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB100-12(100cm)
寸法(mm)15×10×1000
質量(g)193
電圧(V)DC12~14
発光色白色
適合パイプ1000lm
LED54個
ケーブル長(cm)14
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)140×150×90
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイキャスト製
形式MS70-1224
電圧(V)DC12~DC30
角度(°)30
全光束(Lm)7000
色温度6000K
到達距離(m)最高約320
保証期間1年
LEDオスラム社製
指向性スポット
1式
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品
国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!!
コンパクトで洗練されたデザイン
防滴仕様(IP66相当)
遠距離からの高い視認性
フラッシュ方式で鮮烈な光を実現
閃光パターンを切替可能
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
オプション切替スイッチ
発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
質量(kg)0.4
電圧(V)DC12/24
段数2段
消費電力(W)50(最大)
ケーブル長(m)1
寸法(Φmm)77.5×95
パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
DC12V/24Vで使用可。50Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。3系統の出力端子付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式DM50
定格電流(A)【メーカー表示値】50
入力電圧(V)DC12-24
サイズ(mm)110×90×25
1式
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)390
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
電流(A)3.3(12時)
規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)110×53.8
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
ケーブル長(cm)50
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
特価
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
オリジナル走行充電器12V用。充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!。・DC12V電源専用。・業務用走行充電器。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・出力90A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証。・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)241×190×72
質量(kg)2
出力(W)1170
出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)
入力電圧(V)DC10.5~16
バッテリー容量(Ah)120~800
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
容量(A)充電容量:90(最大)
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
1式
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!
ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器
12V/24Vで使用可
キーホルダー型リモコン付き
10AまでのLED照明にご使用ください。
質量(g)20
出力(W)240(24Vの場合)
電流(A)10
電圧(V)DC12-24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×33×33
1個
特価
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224A
寸法(mm)Φ140×16
質量(g)120
電源(V)DC12~24
消費電力(W)5
色温度3000K
明るさ(Lm)500
1式
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用。充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力60A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72
質量(kg)2
出力(W)780
出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)
バッテリー容量(Ah)100~520
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
容量(A)【充電】60(最大)
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
入力電圧DC10.5~16V
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
DC12V用。5Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。ボリュームノブはアルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。カチッと音のするOFFスイッチ付き。下穴寸法:40×26mm。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)
その他【ボリューム】OFFスイッチ付き
付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナット
型式RV-60PDH
寸法(mm)【下穴】40×26
出力(W)≦60
定格電流(A)5(MX)
入力電圧(V)DC9-15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3
1式
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)
質量(g)88
出力(W)10
電流(A)0.5
電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)4
吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
OEM製品によるコスト削減品。本体はアルミダイキャスト製で完全防水構造。オスラム製5WLED素子を21個搭載 合計105W。防水性に優れたドイチェコネクター使用。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き
寸法(mm)218×180×75
質量(kg)2.4
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)100
角度(°)30
全光束(Lm)10000
色温度(K)6,000
到達距離(m)約600(最高)
1式
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯
回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!
直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯
口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!
最新の高発光効率LEDチップ採用
従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!
40℃までの環境で使用可能
非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)
無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック
無極性回路により+・-の極性なし
従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合
LED素子の期待寿命は約40‚000時間
DC24V用
AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm)
質量(g)130
電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用
電圧(V)DC24~29
消費電力(W)12
口金G13
全光束(Lm)1200
発光色白色
色温度(K)6500
1個
特価
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)DC12~24
寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで)
質量(g)5
電源DC12V/24V
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量5Aまで
スイッチング方式オルタネイト
取付穴径(Φmm)推奨19
全長(mm)40.8
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-12
質量(kg)2.2
寸法カメラ:W80×L75×H75
電圧(V)DC12
消費電力(W)15
内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター17インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-12
質量(kg)2.2
寸法カメラ:W80×L75×H75
電圧(V)DC12
消費電力(W)15
内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター17インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5
電圧(V)DC12~24
電源DC12V/24V
寸法(Φ×mm)19×20
取付穴径(Φmm)推奨19
スイッチング方式モーメンタリー
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量5Aまで
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID180-1224A
寸法(mm)Φ180×16
質量(g)200
電源(V)DC12~24
消費電力(W)8.5
色温度3000K
明るさ(Lm)850
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID60-1224A
寸法(mm)Φ74×11
質量(g)30
電源(V)DC12~24
消費電力(W)1.8
色温度3000K
明るさ(Lm)180
1式
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-12
質量(kg)2.2
寸法カメラ:W80×L75×H75
電圧(V)DC12
消費電力(W)15
内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター17インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-3-12
質量(kg)1.8
寸法カメラ:W80×L75×H75
電圧(V)DC12
消費電力(W)15
内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター15インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
信号方式PAL/NTSC
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ