思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力22Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ステンレス製取付金具付き
ノイズ対策品
型式MLC22W-1224S
寸法(mm)105×105×63
質量(g)630
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)22
全光束(Lm)1900
色温度(K)6000
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力18Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ノイズ対策品
型式MLC18W-1224
寸法(mm)55×250×35
質量(g)500
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)18
全光束(Lm)1800
色温度(K)6000
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)4(DC28V時)
消費電力(W)110
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
最先端な斬新デザイン!ついに110W登場!。高速艇・オフロードカーなどの衝撃&振動にも耐える、安心の超ロープロファイル高出力横型1列タイプ!。高さ6cm全長80cmと光軸が水平方向に広く、2種類の指向角リフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可!。横型一列タイプ。高出力110W。低重心タイプ(全長80cm・高さわずか6cm)。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ビームパターンは20度と60度のリフレクターによるコンビネーション。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×30個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)800×60×62(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)3.8(DC28V時)
消費電力(W)105
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×150×83
質量(kg)3.5
タイプ中角
電流(A)5
電圧(V)DC24
消費電力(W)120
角度(°)レンズ:80
全光束(Lm)13713
色温度(K)6500
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)292×201×56
質量(kg)2.2
タイプ広角
電流(A)3.3
電圧(V)DC24
消費電力(W)80
角度(°)レンズ:90
全光束(Lm)9365
色温度(K)6500
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力150Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)379×150×60
質量(kg)4.4
タイプ広角
電流(A)6
電圧(V)DC24
消費電力(W)150
角度(°)レンズ:110
全光束(Lm)17146
色温度(K)6500
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)DC24
消費電力(W)50
電源DC24V専用
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード