56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 全光束(Lm)660 消費電力(W)6.4 外径×全長(mm)60×109 質量(g)105 口金E26 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED電源 D24V-6A
変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)6(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80 定格出力電力(W)144まで
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど ケーブル接続方法ハンダ式 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 電流容量(A)6
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可! ON-OFF/ロッカースイッチ スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数1極 電圧(V)DC12~24 スイッチON-OFF ケーブル接続方法ハンダ付 電流容量(A)6
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。! スイッチの仕様も選べます! 高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます! 高輝度LED搭載 6V レインボーカラー 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー) 型式CSX2-RGB 寸法(mm)185×48 フルカラー 質量(g)146 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V) 点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 LEDユニット、スイッチ部が青色になります。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX 寸法(mm)129×48 質量(g)110 スイッチ 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可! ON-OFF/ロッカースイッチ スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数1極 電圧(V)AC100 スイッチON-OFF ケーブル接続方法ハンダ付 電流容量(A)6
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ! 夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ スイッチ本体色:白色 ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:ハンダ式 スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり(選択式) キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど 電流容量(A)6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)77×33×32 ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 色(本体)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス 12/24V用 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)12/24
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30 電圧(V)DC12~24 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

マリンテックLEDストロボライト
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット 寸法(mm)102×31 質量(g)50 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1 電圧(V)DC10-30 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー) 指向角(°)180 ケーブル長(cm)30 防水性IP67 発光パターン11~17フラッシュパターン 発光方式黄色LED+透明カバー
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製 質量(g)約570 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)200 ケーブル長(m)30 サイズ(mm)Φ55×245
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
型式CSX2-RGB-BOTTOM 寸法(mm)185×48 質量(g)146 スイッチ下スイッチ 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色レインボー色(RGB) 点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅 使用可能日数12日間(10h/日)
1式
5,498 税込6,048
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-BOTTOM 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色レインボー色(RGB) 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式CSX2-RGB 寸法(mm)185×48 質量(g)146 電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6 スイッチ横スイッチ 発光色RGB色(レインボーカラー) 耐用寿命12日間(10h/日) 点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1式
5,498 税込6,048
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色レインボー色(RGB) 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット 型式EL-R 寸法(mm)130×28 赤色 材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製 質量(g)79 規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1 電圧(V)DC10-30 構造発光部:赤色LED+透明カバー レンズポリカーボネート製 モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 保証期間1年 点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台まで ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替) LED3W×6 指向角(°)180 ケーブル長(cm)30 防水保護等級IP67 発光パターン12種類
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷

バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット 型式EL-Y 寸法(mm)130×28 黄色 材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製 質量(g)79 規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1 電圧(V)DC10-30 構造発光部:黄色LED+透明カバー レンズポリカーボネート製 モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 保証期間1年 点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台まで ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替) LED3W×6 指向角(°)180 ケーブル長(cm)30 防水保護等級IP67 発光パターン12種類
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷

マリンテックLED水中灯 緑色
6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。高輝度LED素子1W×480個(消費電力は350W)。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製+金属部分(ステンレンス製) 型式MLA350-24 寸法(mm)380×Φ78 質量(g)2150 電圧(V)DC24 消費電力(W)350 全光束(Lm)30000 発光色 ケーブル長(cm)30
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷

バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット 型式EL-B 寸法(mm)130×28 青色 材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製 質量(g)79 規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1 電圧(V)DC10-30 構造発光部:青色LED+透明カバー レンズポリカーボネート製 モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 保証期間1年 点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台まで ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替) LED3W×6 指向角(°)180 ケーブル長(cm)30 防水保護等級IP67 発光パターン12種類
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→白 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-W 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色赤+白 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き 極数1極 電圧(V)直流DC12-24 スイッチON-OFF 使用温度(℃)-20~70 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
469 税込516
6日以内出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)180×140 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
9,498 税込10,448
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-Y 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色赤+黄 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-R 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色赤+赤 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→緑 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-G 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色赤+緑 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし 極数1極 電圧(V)交流AC100(選択式) スイッチON-OFF 使用温度(℃)-20~70 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
389 税込428
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-B 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5 発光色赤+青 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き 極数1極 電圧(V)交流AC100(選択式) スイッチON-OFF 使用温度(℃)-20~70 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
469 税込516
6日以内出荷