カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(2)
  • 岩田製作所(70)
  • ブロードウォッチ(61)
  • エスコ(33)
  • ウエハラ(20)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](19)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • SYS(シブタニ)(14)
  • 神保電器(12)
  • audio-technica(10)
  • タカチ電機工業(9)
  • 新日軽(LIXIL)(8)
  • 末広金具(SUEHIRO)(8)
  • 電成興業(7)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • タナカ(6)
  • ノーリツ(6)
  • モダンソリッド(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2ビス」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様マリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付50cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21全光束(Lm)2100(白色の場合)ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用マリンテック
9,598税込10,558
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC24V専用3年保証
電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用マリンテック
9,598税込10,558
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
特許出願中商品設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付25cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)マリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
2025年11月!内部構造における断線対策技術の特許を出願!高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト・特許出願中商品・設計から生産までメーカーで行った製品!・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装・屋外でも使用可能・防水等級IP67・天井や壁などに簡単に取付可・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付・100cm/50cmから選択可・発光色選択可・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・3年保証
セット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC24~28発光色5色の中から選択可ケーブル長(cm)14
LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択) マリンテックLEDバーライト DC12V 2連(長さ選択)マリンテック
9,198税込10,118
1式
6日以内出荷
天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト特許出願中商品設計から生産まで自社で行った製品!独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC12-14発光色昼白色(5000K)保証期間3年間ケーブル長(cm)16防水保護等級IP67
メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテックメガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製・DC12V/24V/36V/48V直流用・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)・9種類のヒューズの中から選べます
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)・セラミック製ヒューズ(選択式)型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
Type-C付き埋め込み電源タップ マリンテックType-C付き埋め込み電源タップマリンテック
2,698税込2,968
1式
4日以内出荷
Type-CやUSBが付いた親切設計!作業台やベッドサイド、家具など平らな場所ならどこでも取り付けOK!本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付きコンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!USB Type-Cは高速充電対応電源ケーブルは1.6m・ねじ付きなのですぐ取り付けられる!本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザインPSE認証:取得済(丸形)
付属品ステンレス製 皿型ビス(M4×25mm)× 2本寸法(mm)165×50×20質量(g)194(電源ケーブル込)ケーブル長(m)電源:1.6定格電流(A)15定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100出力容量22VA/5V DC2.1Aコンセント合計1450Wまで各種認証PSEUSBポートUSB Type-Cポート+USBポート(合計最大2.1A)
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 DC12V/24V/36V/48V直流用 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き 最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨) 9種類のヒューズの中から選べます。
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)、セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)65×43×24電圧(V)12/24/36/48ヒューズ容量(A)50/80/100/125/150/200/250/300/400ボルト寸法(最適ターミナル)M8ミリ (R端子)
ビス特集