取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書
型式MR5-24WT
寸法(mm)5.5×28×5000
色白色
質量(g)970
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大210
LED白色LED
LED使用数(個)900
1巻
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書
型式MR5-12W
寸法(mm)5×23×5000
色白色
質量(g)700
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大160
LED白色LED
LED使用数(個)600
1巻
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
新型70W LEDサーチライト!
固定型!スポットタイプ 前方向を強力に照らします!
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W
マリンテック独自の防蝕構造
オリジナルステンレス金具付き
最高到達距離 約320m
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
12V/24V 共用電源
セット内容本体・取付金具・電源ケーブル20cm
材質アルミダイキャスト製
寸法(mm)140×150×90
質量(kg)1.3
電圧(V)DC12~30
電源DC12V/24V 共用電源
全光束(Lm)7000
光源オスラム社製5WLED素子を16個搭載 合計80W
色温度(K)6000
到達距離(m)最高約320
保証期間1年
指向角(°)スポット
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
関連キーワード