4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ4台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ4個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン4式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
119,800 税込131,780
6日以内出荷

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ2台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ2個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン2式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
90,980 税込100,078
6日以内出荷

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ1台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ1個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
72,980 税込80,278
6日以内出荷

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ3台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ3個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン3式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
99,980 税込109,978
6日以内出荷