カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • TRANSCEND(トランセンド)(4)
  • ELPA(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 西敬(イカリボシ)(2)
  • セルスター(2)
  • ICOM(アイコム)(2)
  • ACPI(2)
  • スーパーツール(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • ナベヤ(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • ゴールデンスター(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • 丸山製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlc-1」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 AC100-240V マリンテック

    LED投光器 AC100-240V

    マリンテック
    ¥169,800税込¥186,780
    1式
    6日以内出荷
    新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
    型式MLC150W-AC寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.7タイプ指向角:ワイド周波数(Hz)50/60専用電流(A)6.2電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)150全光束(Lm)18000保護等級IP67色温度(K)6000保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証電源タイプ電源コード波形正弦波色(本体)白色使用場所屋内外光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)100-110エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ マリンテック

    LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ

    マリンテック
    ¥229,800税込¥252,780
    1式
    6日以内出荷
    ナトリウムランプの光を、LEDで忠実に再現!。霧雨雪など視界が悪化しやすい環境でも優れた視認性を発揮!。高圧ナトリウムランプに近い約2000Kの暖色光を放つ次世代LED照明。「濃霧豪雨猛吹雪時化(しけ)」でも抜群に見える!。真っ白な霧や激しい豪雨でも、光が遮られずに奥まで届く。「過酷な海の環境」にも耐え抜く圧倒的なタフさ。従来のランプのように暖まるまでの待ち時間は不要!スイッチひとつで即明るい!。水銀不使用で安心!環境に優しく廃棄も安全。日亜化学工業のLED素子を採用。約2000Kの暖色系LEDを採用!従来の高圧ナトリウムランプ(HPS)に近い発光色を実現。LEDならではの省エネ性/長寿命を兼ね備えた一台!高所での面倒な電球交換作業が激減!。本体は高品質アルミダイキャスト製濃霧/豪雨/降雪時など視界が悪くなる環境でも。対象物を認識しやすく、安全な作業環境づくりをサポート。散乱しにくく、遠距離まで視認しやすい暖色光。高圧ナトリウム灯の落ち着いた風合いを忠実に再現しているため、。景観を損ないたくない商業施設や歴史的な街並みにも最適。高演色LEDにより、従来のランプでは判別しにくかった部材/ロープ/危険表示などの「本来の色」がはっきりと見える。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。3年間メーカー無償保証(電源部除く)。2027年モデル
  • LED投光器 DC24V マリンテック

    LED投光器 DC24V

    マリンテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    9日以内出荷
    新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
    型式MLC120W-24寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)100-110エコロジー商品省エネ
マグボーイ mlc-1特集