LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ
ナトリウムランプの光を、LEDで忠実に再現!
霧雨雪など視界が悪化しやすい環境でも優れた視認性を発揮!
高圧ナトリウムランプに近い約2000Kの暖色光を放つ次世代LED照明
「濃霧豪雨猛吹雪時化(しけ)」でも抜群に見える!
真っ白な霧や激しい豪雨でも、光が遮られずに奥まで届く
「過酷な海の環境」にも耐え抜く圧倒的なタフさ
従来のランプのように暖まるまでの待ち時間は不要!スイッチひとつで即明るい!
水銀不使用で安心!環境に優しく廃棄も安全
日亜化学工業のLED素子を採用
約2000Kの暖色系LEDを採用!従来の高圧ナトリウムランプ(HPS)に近い発光色を実現
LEDならではの省エネ性/長寿命を兼ね備えた一台!高所での面倒な電球交換作業が激減!
本体は高品質アルミダイキャスト製濃霧/豪雨/降雪時など視界が悪くなる環境でも
対象物を認識しやすく、安全な作業環境づくりをサポート
散乱しにくく、遠距離まで視認しやすい暖色光
高圧ナトリウム灯の落ち着いた風合いを忠実に再現しているため、
景観を損ないたくない商業施設や歴史的な街並みにも最適
高演色LEDにより、従来のランプでは判別しにくかった部材/ロープ/危険表示などの「本来の色」がはっきりと見える
本体は高品質アルミダイキャスト製
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
3年間メーカー無償保証(電源部除く)
2027年モデル
- 仕様
- RoHS指令対応商品,ノイズレス回路
- 型式
- MLC150W-ACNa
- 寸法(mm)
- 360×177×128
- 質量(kg)
- 3.8
- 色
- 白色
- 電流(A)
- 6.2
- 消費電力(W)
- 150
- 範囲
- 電圧範囲:単相AC100-240V
- 周波数範囲(Hz)
- 50-60専用
- 色温度(K)
- 約2,000(ナトリウムランプ色)
- 保証期間
- 本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
- 波形
- 正弦波
- 指向性
- 指向角:ワイド
- 防水保護等級
- IP67
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ

























