カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(19)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- 三菱ふそう(98)
- SMC(13)
- マクセル(12)
- NS(日進工具)(7)
- Kemeko(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 東製作所(4)
- 東洋バルヴ(4)
- マスプロ電工(4)
- SK11(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 前澤化成工業(3)
- Fishiman(フィッシュマン)(3)
- PROST's(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- JTC(2)
- ニシキ工業(2)
- 松本(2)
- ブランドをもっと見る
「mxh」の検索結果

マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き
マリンテック¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品。フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用。パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデル。お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで。【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書質量(kg)1.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)30電圧(V)12パネルサイズ(mm)560×350×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大1.52
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き
マリンテック¥44,980税込¥49,4781式6日以内出荷最新のフレキシブルソーラーパネルを採用・太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。OEMによるコスト削減製品。フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新式パネル。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。パネルの厚みはコンパクトな4mmと大幅に軽量!小型船やヨットへの装備に最適。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用・取り付け部は塩害の心配要らずなステンレス製部品を使用。12Vバッテリー充電用。パネルの複数増設が可能(バイパスダイオード内蔵)。(同じパネル2台を接続→充電容量が2倍に!または24Vバッテリー充電用としても使用可)※増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。船舶用設計・パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用!従来のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要なし。2023年モデル。お勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155Gまで。【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択可能(標準はMXH-20-2が付属)。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能質量(kg)2.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)65電圧(V)12パネルサイズ(mm)730×510×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大3.29
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き
マリンテック¥76,980税込¥84,6781式6日以内出荷太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用。OEMによるコスト削減品。フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適。表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製。12Vバッテリー充電用。バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し。2022年モデル。お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51まで。チャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)質量(kg)4タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)130電圧(V)12パネルサイズ(mm)1060×680×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大6.57
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き
マリンテック¥67,980税込¥74,7781式6日以内出荷太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品。フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用。パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデル。お勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155G・195G・210Hまで。【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。質量(kg)3.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)100電圧(V)12パネルサイズ(mm)865×665×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大5.05
ソーラー チャージコントローラー
マリンテック¥7,298税込¥8,0281個当日出荷12V/24V兼用 標準型チャージコントローラー!タイプ標準型電源(V)12/24兼用制御方式PWM保証期間1年最大入力電圧41V設置場所室内最大入力電流(A)20
ソーラー チャージコントローラー
マリンテック¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!! デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。寸法(mm)191×154×55質量(g)910電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式MPPT最大入力電流(A)20
チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷4段階のPWM充電制御。LEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定。12V/24V/48V自動認識機能。3つの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)。温度表示機能付き。LEDバックライト付き。リン酸鉄イオンバッテリー充電対応。1年保証。オプション:バッテリー接続ケーブル5m付属品タッピングネジ(3-15)2本寸法(mm)133×70×35質量(g)150電圧(V)DC12/24/48兼用制御方式PWM使用温度(℃)-20~60充電電圧(V)14.0(リン酸鉄イオンバッテリー)待機電流≦8mA最大入力電流(A)20USB13.8V 2A最大入力電圧(V)50
オリジナル チャージコントローラー 2系統充電
マリンテック¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷12V/24V兼用!バッテリー2台同時充電型。チャージコントローラー!。接続した2系統のバッテリーを交互に充電。4段階のPWM充電制御。9段階のLEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定。12V/24V自動認識機能。3ヶの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)。1年保証寸法(mm)133×70×35質量(g)160電圧(V)12/24【アブソープ電圧】14.6(12V時)【パルク電圧】14.5(12V時)【フロート電圧】13.8(12V時)回路方式PWM最大入力電流(A)20最大入力電圧(V)41
チャージコントローラー
マリンテック¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラー。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで。・3段階のPWM充電制御。・大型LCDディスプレイ搭載。・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。・12V/24V自動認識機能。・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)。・タイマー機能付き。・1年保証質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
ソーラー チャージコントローラー
マリンテック¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!寸法(mm)150×100×40質量(g)300電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式PWM最大入力電流(A)20
ソーラー チャージコントローラー
マリンテック¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷12V/24V兼用 モールド防滴型チャージコントローラー!!寸法(mm)75×77×23質量(g)210電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.6(12V時)、パルク:14.5(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式PWM最大入力電流(A)10
オリジナル ソーラー発電セット
マリンテック¥50,980税込¥56,0781式6日以内出荷エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。車両船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。簡単接続!面倒な配線必要なし。高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。ソーラーパネルは完全防水仕様。高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能(標準はMXH-20-3)。1年保証用途バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても
オリジナル ソーラー発電セット
マリンテック¥32,980~税込¥36,278~1式6日以内出荷簡単接続!面倒な配線必要なし。高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。ソーラーパネルは完全防水仕様。高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能(標準はMXH-20-2)。お得なバッテリーとのセットも販売中 →M15-12LiS(リン酸鉄リチウムバッテリー)/M15-12LeS(鉛バッテリー)。1年保証用途バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としてもセット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書型式M15-12DCP質量(kg)2電圧(V)12定格出力(W)15パネルサイズ(mm)510×240×26使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.91最大動作電圧(V)17.28ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能動作電流(A)最大0.87
オリジナル ソーラー発電セット
マリンテック¥25,980~税込¥28,578~1式6日以内出荷エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
オリジナル ソーラー発電セット
マリンテック¥29,980~税込¥32,978~1式6日以内出荷簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書型式M15-12DCP質量(kg)2電圧(V)12定格出力(W)15パネルサイズ(mm)510×240×26使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.91最大動作電圧(V)17.28ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能動作電流(A)最大0.87
オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W
マリンテック¥169,800税込¥186,7801式6日以内出荷本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V120W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)9.5(×2)(パネル2枚仕様)出力(W)120 (120×2)電圧(V)24パネルサイズ(mm)1180×670×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー210H52最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:6.95
オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W
マリンテック¥98,980税込¥108,8781式6日以内出荷本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約2.5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V-60W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)6.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力60W (12V-60W×2)パネルサイズ(mm)678×678×35×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー130F51最大動作電圧(V)34動作電流(A)最大:3.48
オリジナル ソーラー充電セット 24V 80W
マリンテック¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約3.3A充電可能!。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V80W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)7.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力80W (12V-80W×2)パネルサイズ(mm)1150×500×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー155G51最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:4.63
オリジナル ソーラー発電セット
マリンテック¥23,980~税込¥26,378~1式6日以内出荷エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証仕様充電参考値:10Ahバッテリーの場合 日中5時間晴れの日充電→約2.5Ah充電可能セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書電圧(V)12定格出力(W)8パネルサイズ(mm)285×240×26バッテリー7Ah-20Ah使用時間(参考値)10Ahバッテリーの場合を2.5Ah充電した場合 消費電力1AのLED照明 →約2.5時間使用可能開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.49最大動作電圧(V)17.28動作電流(A)(最大)0.46