1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック防水中間スイッチ
おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど 型式WSW-6AW 寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)パッキング:4.5 電圧(V)200まで 電流容量(A)スイッチ:6 適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
1式
849 税込934
欠品中

関連カテゴリ