「vga to hdmi」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)
材質本体:ABS樹脂製
質量(kg)1.8
規格VESA規格(mm):75×75
電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)
消費電力(W)15
入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)
解像度1024×768(XGA)
モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語
フレームレート25-30fps
リフレッシュレート(Hz)60
1式
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)
材質本体:ABS樹脂製
質量(kg)1.8
規格VESA規格(mm):75×75
電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)
消費電力(W)15
入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)
解像度1024×768(XGA)
モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語
フレームレート25-30fps
リフレッシュレート(Hz)60
1式
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能。※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
型式MCT-17-24V
質量(kg)2.2
材質(本体)ABS樹脂製
寸法ステンレス製モニタースタンド:W190×L80×H90
消費電力(W)15
入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB
解像度1024×768(XGA)
走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)
液晶モニター17インチTFT LCD
言語表示モニター:日本語含む8か国語
フレームレート25-30fps
モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
対応VESA規格75×75mm
関連キーワード