カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
    • 船舶電装品(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • 共立電子産業(2)
  • GFORCE(6)
  • EcoFlow(エコフロー)(12)
  • GB(8)
  • 象印マホービン(3)
  • BAGSTER (バグスター)(52)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(31)
  • NAC(長堀工業)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(11)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(11)
  • エスコ(10)
  • AFAM(アファム)(9)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(6)
  • TogoPower(5)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt60」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XT60付きバッテリーケーブル マリンテックXT60付きバッテリーケーブルマリンテック
399税込439
1式
6日以内出荷
KIVケーブル3.5SQ端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!小型ながら60Aまでの電流に対応!
ケーブル長(cm)30
多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック多機能ソーラー充電変換ケーブルマリンテック
1,798税込1,978
1式
5日以内出荷
太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
xt60コネクター特集