- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 関西通信電線
- 2ページ目
2ページ目: 関西通信電線のすべての商品
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ケーブル外径(Φmm)5.0~7.5
導体26~23
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体外径(Φmm)0.7~1.20
1セット(100個)
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1丁)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
1セット(1丁)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1セット(1個)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1セット(1個)
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
1セット(1個)
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
HDMI2.1フルスペック対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p)、4K(120p)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、DynamicHDR、eARC、HDCP2.2やEDID、CEC、HEC機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。
電源外部電源:不要
コネクタ形状HDMIType-A
機能HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRR
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)48
対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)
HDMI規格HDMI2.1(UltrahighSpeed)
HDMI2.1Ultrahighspeed規格対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p4:2:2)、4K(120p4:4:4)及び高音質音声に対応するeARCやDynamicHDR、HDCP2.3などの機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。細径Φ4.5mmのスリムケーブルケーブルが細く、敷設時の取り回しが良好で、スムーズな作業効率。保管時も場所を取りません。最小曲げ半径45mmを実現。最大ケーブル長20m(HDMI2.1認証品)光ファイバーとメタルケーブルの複合線により最長20mの映像伝送を実現。外部電源不要で機器に挿すだけでそのまま※使用できます。長距離伝送でも安心のUltrahighspeedHDMIケーブル認証品です。 ※ケーブルには方向性がございます。耐EMI&RFI対策に電気的ノイズを受けにくい光ファイバーを使用している為、工場ラインでの監視モニターや医療現場でのモニターの接続にも利用いただけます。
仕様【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ
電源外部電源:不要
最小曲げ半径(mm)ケーブル:20
コネクタ形状HDMIType-A
消費電力250mW(最大)
機能Dynamic-HDR/HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRR
ケーブル光ファイバー:OM350/125μm4Cリボン/銅線:AWG30×2+AWG28×3+AWG26+AWG24×各1本
引張強度(N)ケーブル:490
材質(外被)ケーブル:難燃性PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)20
伝送速度(Gbps)48(12×4CH)
対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)
HDMI規格HDMI2.1(UltraHighSpeed)
最大入力電流(mA)50
HDMI2.0フルスペック対応HDMI2.0でサポートされる4K2K(60P)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、ARC/HEC/EDID/CEC/HDCP2.2/HDRをサポート。ステンレスアーマー【高強度】構造ケーブル外被の内側にステンレス鋼(高強度・高耐圧)のアーマ構造を採用。ケーブルが踏まれたり、引っ張られたりしてしまうことの多い現場や設備などでも信号・機能を損なわずに伝送します。短時間であれば最大3000N(305.91kgf)の圧力に耐えることが可能。外径3.8mm【細径】スリムケーブルケーブル内部にステンレスアーマーを使用も外径が細いため取り回しに非常に優れています。許容曲げ半径38mmに耐えれる柔軟性を実現。またコネクター幅を19mmと最小にすることで、通線作業を容易にすることが可能であり、最大440Nの高い引張強度にも耐えられます。
仕様【テンションメンバ】ケブラー、【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ、【対応解像度および伝送距離】PC:WUXGA1920×1200(最大30m)/HDTV:deepcolor,4K(60P),3DFullHD1920×1080(最大30m)
電源外部電源:不要
最小曲げ半径(mm)ケーブル:35
コネクタ形状HDMIType-A
消費電力250mW(最大)
機能DCP/EDID/DDC/CEC/ARC/HEC
ケーブル光ファイバー・銅線のアーマー付きハイブリット構造/光ファイバー:50/125μmマルチモードグラスファイバーOM3準拠
引張強度(N)ケーブル:440
材質(外被)ケーブル:TPU
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18(6×3CH)
HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード),イーサネット対応
最大入力電流(mA)50
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1セット(100個)
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
外径(Φmm)7.8~8.3
適合サイズAWG23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
外径(Φmm)7.0~8.5
適合サイズAWG23~26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
外径(Φmm)6.0~8.5
適合サイズAWG23~26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
外径(Φmm)5.0~9.0
適合サイズAWG22~24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。
用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)外部:3.8
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.2±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)20.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.4、外部:8.2
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)22(10MHz)
素線数7
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:4.5
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)42(10MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:3.8
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)220(220MHz)、396(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.1
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:10.4
絶縁体外径(mm)9.4
シース外径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)18(10MHz)
素線数7
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
1巻(100m)
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)30(10MHz)
素線数7
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用している為、低損失です。編組タイプの為、曲げ特性が良く、取扱いが簡単です。
用途AV機器間の相互接続。内部配線給電線。監視・防犯カメラの接続配線用。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)54
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.65、外部2:3.7
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)320(770MHz)、41.7(90MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)56
1巻(100m)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)1.8
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)50
1巻(100m)
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)1.8
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)50
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.05
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.8、外部1:7.4、外部2:8.2、外部3:8.3
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)38(90MHz)、58(220MHz)、85(470MHz)、112(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
1巻(500m)
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.05
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.8、外部1:7.4、外部2:8.2、外部3:8.3
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)38(90MHz)、58(220MHz)、85(470MHz)、112(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
1巻(500m)
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)1.2
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)50
1巻(100m)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)1.2
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)50
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部1:5、外部2:5.7、外部3:5.8
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)52(90MHz)、83(220MHz)、125(470MHz)、162(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
1巻(500m)
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部1:5、外部2:5.7、外部3:5.8
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)52(90MHz)、83(220MHz)、125(470MHz)、162(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
1巻(500m)
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷