絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 関西通信電線のすべての商品

カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E-RJW ) < F/UTP 両端RJ45プラグ付 >
関西通信電線¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL+SC0.9mm×2C )
関西通信電線¥49,980税込¥54,9781巻(200m)21日以内出荷防犯・監視カメラに最適な同軸ケーブル。3C-2V-AL+SC0.9mm×2Cを平行線にすることで、一度に通線可能です。施工時間の短縮に繋がります。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)3C-2V-AL :91.4以下 SC線:29.2以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3C-2V-AL :3.1 SC線:1.35シース外径(Φmm)3C-2V-AL :5.2±0.5 SC線:4.0±0.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)44(10MHz)、210(220MHz)、417(770MHz)素線数3C-2V-AL :1、SC線:1材質(導体)内部:AC、外部3C-2V-AL :アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)3C-2V-AL :1000 SC線:350(AC/1分間)
BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル
関西通信電線¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか7日以内出荷幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量56絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)75±3
75Ω同軸ケーブル CATV用トリプルシールド同軸ケーブル DIGITAL-FB-ATNL
関西通信電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)5日以内出荷3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を遮断) 幅広い周波数帯域において経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。 <地上波デジタル放送> 470~710MHz 90~470MHz <衛星デジタル放送> BS右旋:1032~1489MHz CS右旋:1595~2071MHz BS左旋:2224~2681MHz CS左旋:2748~3224MHz 遮蔽が編組タイプなので可とう性に優れ、アルミプラスチックテープが絶縁体に接着されており、フェルールの先でアルミの割れを生じさせることなく加工が出来ます。用途CATV(ケーブルテレビ放送受信)。インターネット配線に最適。 衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送の受信。 ダイレクトパソコン配線。※集合在宅では一般家庭と比較してケーブル条長が長く、減衰量も大きくなりますので幹線にはDIGITAL-7C-FB-TNLの利用をお勧めします。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PFE標準条長(m)100素線数(内部導体)1材質(導体)(内部導体)AC、(外部導体2/編組)AL特性インピーダンス(Ω)75
HDMI-AOC CABLE
関西通信電線¥49,980~税込¥54,978~1本(10m)ほか6日以内出荷4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応
HDMIケーブル
関西通信電線¥19,980~税込¥21,978~1本(10m)ほか11日以内出荷伝送速度10.2Gbps イーサーネット&高速通信認証済みHDMIケーブル シールド構造で外来ノイズを低減 プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持 モニタ側コネクターにイコライザーICを内蔵しており、長尺でも安定した信号伝送を実現 1本のケーブルで映像と音声の高速受信(ハイビジョン映像サラウンド音声制御信号) HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応【100Mbps】 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D映像対応のテレビやレコーダーなどの接続に対応 4K対応(20mも使用できますが、保証外となります。) 従来のフルHD(地デジ:1920×1080)の約4倍(3840×2160)の解像度に対応色黒コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応/HEC対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K30PHDMI規格ハイスピードコネクタ径(Φmm)出力側:20.8×11.2×50、入力側:20.8×11.2×35変換タイプオス - オス